Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kern BIC 1T-4 Bodenwaage IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kern BIC 1T-4 Bodenwaage IP67
Kern BIC 1T-4 Bodenwaage IP67
Artikel-Nr.:
     7303-M1529
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     BIC 1T-4
EAN/GTIN:
     4045761193178
Suchbegriffe:
Bodenwaage
Plattformwaage
Wägebrücken
Tierwaage

Kern BIC 1T-4 Bodenwaage
Preisgünstige Bodenwaage.

- Wägebereich:600/1500 kg.

- Ablesbarkeit: 0,2/0,5 kg.

- Wägefläche:1500 x1200mm.

- Abmessung Wägeplatte komplett (BxTxH): 1500 x 1200 x 108 mm.

- Kabellänge Anzeigegerät: 5 m.

- Kabellänge Waage: 5 m.

- Wägesystem: Dehnungsmessstreifen

KernBIC Serie.

Wägebrücke: rutschfestes Stahl-Riffelblech, 4 silikonbeschichtete Stahl-Wägezellen, Staub- und Spritzwasserschutz IP67.

Bequemes Nivellieren der Wägebrücke sowie Zugang zur Junction-Box von oben.
Einfache und komfortable 4-Tasten-Bedienung.
Tischfuß inkl. Wandhalterung für das Auswertegerät serienmäßig.

Eine clevere Steckverbindung ermöglicht das komfortable Trennen von Auswertegerät und Plattform,
z. B. für einen nachträglichen Einbau der Waage in einen Pack- und Versandtisch, Grubenrahmen etc.

Weitere Suchbegriffe: Veterinärwaage, tierwaage, Tischwaage
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
14
Frei Haus
ab € 958,09*
€ 1.032,42*
Frei Haus
ab € 957,12*
€ 1.032,44*
3 Tage
12
Frei Haus
ab € 1.003,55*
€ 1.073,59*
Lager 7303
80
Frei Haus
ab € 938,50*
€ 1.095,47*
3 Tage
13
Frei Haus
ab € 1.160,05*
€ 1.239,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7303
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.095,47*
€ 1.303,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.070,54*
€ 1.273,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.059,84*
€ 1.261,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.018,97*
€ 1.212,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 988,20*
€ 1.175,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 947,02*
€ 1.126,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 938,50*
€ 1.116,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 7303
Versand: Lager 7303
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 156,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7303
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:benutzt, ohne Gebrauchsspuren
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kern & Sohn
ab € 961,35*
Ähnlich
Kern & Sohn
ab € 1.126,73*
Ähnlich
Kern & Sohn
ab € 992,91*
Ähnlich
Kern
BIC 1T-4S
ab € 662,77*
Ähnlich
Kern
BIC 600K-1S
ab € 659,98*
Ähnlich
Kern
HCD 60K-2
ab € 130,65*
Ähnlich
Kern & Sohn
HFD 600K-1
ab € 329,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.