Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kern SFE 6K-3NM Plattformwaage IP65 Schutz - 6Kg/2g - Geeicht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kern SFE 6K-3NM Plattformwaage IP65 Schutz - 6Kg/2g - Geeicht
Kern SFE 6K-3NM Plattformwaage IP65 Schutz - 6Kg/2g - Geeicht
Kern SFE 6K-3NM Plattformwaage IP65 Schutz - 6Kg/2g - Geeicht
Kern SFE 6K-3NM Plattformwaage IP65 Schutz - 6Kg/2g - Geeicht
Artikel-Nr.:
     7303-M1562
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     SFE 6K-3NM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Industriewaage
Plattformwaage
Wägebrücken
plattformwaage kern

KernSFE 6K-3NM Plattformwaage
Plattformwaage mit Staub- und Spritzwasserschutz IP65.
Geeicht

- Wägebereich:6 kg.

- Ablesbarkeit:2 g.

- Eichwert:2 g.

- Wägefläche:30 x 24cm.

- Abmessung Wägeplatte (BxTxH): 30 x 24 x 11 cm.

-Kabellänge Anzeigegerät:3 m.

- Material Wägeplatte: Edelstahl

- Einschwingzeit:2 s.

- Wägesystem: Dehnungsmessstreifen

Kern SFE Serie.

Netzbetrieb und Akku intern serienmäßig.

Standfuß und Wandhalterung für Auswertegerät serienmäßig.

IP65-geschützte Plattformwaage mit Auswertegerät aus Edelstahl, für Industrieanwendungen, hygienisch und leicht zu reinigen.

Plattform: Wägeplatte Edelstahl, Unterbau Stahl lackiert, Staub- und Spritzwasserschutz IP65, silikonbeschichtete Aluminium-Wägezelle

Auswertegerät: Edelstahl, Staub- und Spritzwasserschutz IP65, für Industrieanwendungen, hygienisch und leicht zu reinigen, Vielseitig positionierbar,

z. B. freistehend oder an die Wand geschraubt.

Wägen mit Toleranzbereich (Checkweighing): Eingabe eines oberen/unteren Grenzwerts.

Ein akustisches und optisches Signal unterstützt das Portionieren, Dosieren und Sortieren.

Hold-Funktion: Bei unruhigen Wägebedingungen wird durch Mittelwertbildung ein stabiler Wägewert errechnet.

PRE-TARE-Funktion für manuellen Vorabzug eines bekannten Behältergewichts, nützlich bei Füllmengenkontrollen (nur für nicht geeichte Modelle).

Die Waage wird mit frisch erhaltender Ersteichung und entsprechender Konformitätserklärung ab Werk ausgeliefert.


Weitere Suchbegriffe: plattformwaage, Bodenwaage
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 422,40*
€ 492,15*
Lager 7303
80
Frei Haus
ab € 427,09*
€ 536,50*
Preise: Lager 7303
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 536,50*
€ 638,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 515,90*
€ 613,92
pro Stück
ab 3 Stück
€ 510,75*
€ 607,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 477,78*
€ 568,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 459,13*
€ 546,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 440,00*
€ 523,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 427,09*
€ 508,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 7303
Versand: Lager 7303
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 156,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7303
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:benutzt, ohne Gebrauchsspuren
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.