Kern EWJ 300-3 Präzisionswaage
Hochwertige Präzisionswaage mit interner Justierautomatik.
- Wägebereich: 300 g.
- Ablesbarkeit: 0,001 g.
- Linearität: 0,005 g.
- Wägefläche Ø: 80 mm.
- Wägeraum (BxTxH): 145 x 160 x 80 mm.
- Material Wägeplatte: Edelstahl
- Einschwingzeit: 3 s.
- Wägesystem: Dehnungsmessstreifen
Kern Präzisionswaage EWJ.
Komfortable Bedienphilosophie: Alle Hauptfunktionen haben eine eigene Taste auf dem Bedienfeld.
Interne Justierautomatik zeitgesteuert alle 2 Stunden.
Garantiert hohe Genauigkeit und macht standortunabhängig.
Kapazitätsanzeige: Ein ansteigendes Leuchtband zeigt den noch verfügbaren Wägebereich an.
Datenschnittstelle USB zum Übertragen von Wägedaten an PC, Drucker, USB Sticks etc.
Windschutz serienmäßig. Wägeraum (B×T×H):145×160×80 mm.