Kern PEJ 4200-2M Präzisionswaage - ohne Eichung
Robuste Labor- und Industrie-Präzisionswaage.
Ohne Eichung
Diese Waage wird ohne Ersteichung ausgeliefert. Dadurch ist eine spätere Eichung ausgeschlossen.
Bitte diese Ausführung (ohne Eichung) nur kaufen, wenn definitiv keine Eichung benötigt wird.
- Wägebereich: 4200 g.
- Ablesbarkeit: 0,01 g.
- Eichwert: 0,1 g.
- Linearität: 0,02 g.
- Libelle: ja.
- Wägefläche: 20 x20 cm.
- Material Wägeplatte: Edelstahl
- Einschwingzeit: 3 s.
Kern PEJ Serie.
Interne Justierautomatik, garantiert hohe Genauigkeit und macht standortunabhängig.
Metallgehäuse: robust und standsicher.
Wägen mit Toleranzbereich (Checkweighing): Eingabe von 2 oberen und 2 unteren Grenzwerten über 4 Pfeiltasten.
Ein akustisches Signal unterstützt das Portionieren, Dosieren oder Sortieren.
Unterflurwägung: Möglichkeit der Lastaufnahme an der Waagen-Unterseite mittels eingebauter Öse, Haken nicht im Lieferumfang enthalten.
Standard: Interne Justierautomatik, Datenschnittstelle RS 232, Stückzählen, Rezeptur Level A, Prozentbestimmung, Checkweighing, Unterflurwägung, Stimmgabel-Prinzip.