| |
|
| Artikel-Nr.: 7303-M1782 Herst.-Nr.: TN 80-0.1US EAN/GTIN: 4045761139831 |
| |
|
| | |
| Sauter TN 80-0.1 US. Handmessgerät für Materialstärke. - Messbereich: 0,75 - 80 mm. - Ablesbarkeit: 0,1 mm. - Messkopf: Ø 6 mm. - Messfrequenz: 7 MHz. Externer Messkopf. Lieferung im robusten Tragekoffer. Scanmodus (10 Messungen pro Sekunde) oder Einzelmesspunkt auswählbar. Interner Datenspeicher für bis zu 20 Dateien (mit bis zu 100 Einzelwerten pro Datei). Wählbare Einheiten: mm, inch.
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Analysewaage |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 7303 | | | | | | Frei Haus | ab € 381,95* | € 473,88* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 402,37* | € 498,01* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 446,22* | € 511,99* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 464,19* | € 515,83* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 519,55* | € 570,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7303 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 381,95* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7303 | | Versand: Lager 7303 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 156,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7303 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | benutzt, ohne Gebrauchsspuren | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|