Kern CDS 60K0.2 Zählwaage
Selbsterklärende Industriezählwaage
- Wägebereich: 60 kg.
- Ablesbarkeit: 0,2 g.
- Linearität: 0,6 g.
- Kleinstes Teilgewicht (Normal) g/ Stück: 2 g.
- Wägefläche: 50 x40 cm.
- Material Wägeplatte: Edelstahl
- Kabellänge Anzeigegerät: 2 m.
- Einschwingzeit: 3 s.
- Wägesystem: Dehnungsmessstreifen
Selbsterklärendes grafikunterstütztes Bedienfeld. Auch ohne Bedienungsanleitung sofort verständlicher Ablauf des Zählvorganges.
- Keine Anlernzeit = spart Kosten.
- Ideal für den ungeübten Benutzer.
- Visualisierter Ablauf vermeidet Bedienfehler.
Genaues Zählen: Die automatische Referenzoptimierung verbessert stufenweise den Durchschnittswert des Teilegewichts.
Die 4 Arbeitsschritte werden von links nach rechts durchgeführt:
Leeren Behälter auf die Wägeplatte stellen und per Tastendruck (TARE) tarieren.
Referenzstückzahl der Zählmenge in den Behälter einfüllen. (5, 10 oder 20 Stück)
Gewählte Referenzstückzahl per Tastendruck (5, 10 oder 20) bestätigen.
Zählmenge in den Behälter einfüllen. Die Stückzahl wird direkt im Display angezeigt.
Stativ wie auf Bild 2, und vieles mehr unter Zubehör.