Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kern EOC 20K-3A Paketwaage IP65 - 24kg; 2g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kern EOC 20K-3A Paketwaage IP65 - 24kg; 2g
Kern EOC 20K-3A Paketwaage IP65 - 24kg; 2g
Kern EOC 20K-3A Paketwaage IP65 - 24kg; 2g
Artikel-Nr.:
     7303-M1993
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     EOC 20K-3A
EAN/GTIN:
     4045761198203
Suchbegriffe:
Bodenwaage
Durchfahrwaage
Industriewaage
Paketwaage

Kern EOC 20K-3A Plattformwaage

Allround-Paketwaage für optimale Bedienbarkeit!

- Wägebereich:24 kg.

- Ablesbarkeit:2 g.

- Linearität:6 g.

- Reproduzierbarkeit:2 g.

- Kleinstes Teilgewicht (Zählen):10 g.

- Wägefläche:30 x30cm

- Kabellänge Anzeigegerät: 3 m

- Material Wägeplatte: Edelstahl

- Einschwingzeit:2 s.

- Wägesystem: Dehnungsmessstreifen

Kern EOC Serie.

Hohe Mobilität: dank Akkubetrieb (optional), kompakter, flacher Bauweise und geringem Eigengewicht geeignet zum Einsatz an mehreren Standorten.

Plattform: Wägeplatte Edelstahl, Unterbau Stahl lackiert, silikonbeschichtete Aluminium-Wägezelle, Staub- und Spritzwasserschutz IP65.

Libelle und Fußschrauben zum exakten Nivellieren der Waage serienmäßig, dadurch genaueste Wägeergebnisse.

Prozentbestimmung: ermöglicht das Einwägen auf einen vorgegebenen Wert (100 %) und das Feststellen von Abweichungen von diesem Sollwert.

Wägen mit Toleranzbereich (Checkweighing): ein optisches und akustisches Signal unterstützt das Portionieren, Dosieren oder Sortieren.

Hold-Funktion: Bei unruhigen Wägebedingungen wird durch Mittelwertbildung ein stabiler Wägewert errechnet.

Tischfuß inkl. Wandhalterung für das Auswertegerät serienmäßig.

Wiegen statt Zählen! Die einfache Handhabung der Zählfunktion ermöglicht ein schnelles Erfassen von großen Stückzahlen kleiner Teile. Das spart Zeit und Kosten!

 

Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
14
Frei Haus
ab € 222,42*
€ 270,70*
Lager 7303
50
Frei Haus
ab € 226,90*
€ 303,86*
Frei Haus
ab € 259,05*
€ 310,11*
Frei Haus
ab € 329,74*
€ 396,59*
6 Tage
15
Frei Haus
ab € 520,07*
€ 596,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7303
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 303,86*
€ 361,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 293,77*
€ 349,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 290,84*
€ 346,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 265,67*
€ 316,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 244,96*
€ 291,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 239,63*
€ 285,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 226,90*
€ 270,01
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 226,90* pro Paket)
Lagerstand: Lager 7303
Versand: Lager 7303
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 156,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7303
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:benutzt, ohne Gebrauchsspuren
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.