| |
|
| Artikel-Nr.: 7303-M200 Herst.-Nr.: HCB 50K20 EAN/GTIN: 4045761069053 |
| |
|
| | |
| KernHCB 50K20 Hängewaage Handlich und schnell!
- Wägebereich:50 kg. - Ablesbarkeit: 20 g. - Gehäuse-Material: Kunststoff. - Gesamtabmessung (BxTxH): 80 mm x 45 mm x 150 mm. - Wägesystem: Dehnungsmessstreifen Hängewaage KernHCB Ideal für die schnelle Kontrollwiegung im Warenein- und -ausgang. Unverzichtbar auch im Privatbereich zur Gewichtsbestimmung von Fischen, Wild, Früchten, Fahrradteilen, Koffern etc. Hold-Funktion: Zum bequemen Ablesen des Wägewerts kann die Anzeige auf verschiedene Weise eingefroren werden. Entweder automatisch bei Wägestillstand oder manuell durch Drücken der Hold-Taste. Spitzenlast-Anzeige (Peak-Hold), Messfrequenz 5 Hz.
Haken und Karabiner serienmäßig!
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kranhakenwaage, Kranwaage, Zugkraftmessgerät, Laborwaage, Laborwaagen, Rundstahlhaken, S-Haken, Tierwaage, Veterinärwaage, hängewaage kern, hängewaage, Tischwaage |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 86,35* | € 106,34* | | | | Lager 7303 | | | | | | € 4,90* | ab € 81,80* | € 106,36* | | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 89,50* | € 106,60* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 87,22* | € 107,15* | | | | | 25 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 92,55* | € 109,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7303 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 81,80* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7303 | | Versand: Lager 7303 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 156,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7303 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | benutzt, ohne Gebrauchsspuren | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|