Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sauter HO 10K Ultraschall-Härteprüfgerät Premium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sauter HO 10K Ultraschall-Härteprüfgerät Premium
Sauter HO 10K Ultraschall-Härteprüfgerät Premium
Sauter HO 10K Ultraschall-Härteprüfgerät Premium
Sauter HO 10K Ultraschall-Härteprüfgerät Premium
Artikel-Nr.:
     7303-M20048
Hersteller:
     Sauter Messtechnik
Herst.-Nr.:
     HO 10K
EAN/GTIN:
     4045761200678
Suchbegriffe:
Härtemesser
Härtemessgerät
Härteprüfer
Härteprüfgerät

Sauter HO 10K Ultraschall-Härteprüfgerät

Premium UCI Härteprüfgerät für Rockwell, Brinell und Vickers.


- Härteskala:
HV10

Anwendung: Dieses Ultraschall Härteprüfgerät ist ideal für mobile Härteprüfungen geeignet, bei denen großen Wert auf schnelle und präzise Ergebnisse gelegt wird.

Prinzip: Das SAUTER HO misst mittels einer Vickers-Diamantspitze, die mit einer definierten Kraft auf das Prüfobjekt aufgedrückt wird.

Anschließend wird die Spitze in hochfrequente Ultraschallvibrationen versetzt. Aus der Dämpfung wird die Härte abgeleitet.

Beispiele: Das HO-Ultraschall-Härteprüfsystem wird vor allem verwendet für die Messung von kleinen Schmiedeteilen, Gussteilen, Schweißpunkten, Stanzteilen,

Gusswerkzeugen, Kugellagern und Flanken von Zahnrädern sowie zur Messung nach Wärme oder Hitzeeinfluss.

Vorteile gegenüber Rockwell und Brinell: Zerstörungsfreiere Prüfung durch kleinere Prüfkra und dadurch lediglich mikroskopisch kleiner Eindringkrater.

Vorteile gegenüber Vickers: Die anspruchsvolle optische Messung entfällt. Hierdurch kann direkt vor Ort
z. B. an einem fest verbauten Werkstück gemessen werden.

Vorteile gegenüber Leeb: Die hohe Anforderung an das Eigengewicht des Prüfobjekts entfällt weitgehend.

Standards: Das Gerät erfüllt diese technische Normen: DIN 50159-1-2008; ASTM-A1038-2005; JB/T9377-2013.

Mini-Statistik-Funktion: Anzeige des Messergebnisses, der Anzahl der Messungen, des maximalen und des minimalen Wertes, sowie des Durchschnittswertes und der Standardabweichung.

Messdatenspeicher sichert bis zu 1000 Messwertgruppen à 20 Einzelwerte.

Kalibrierung: Das Gerät kann sowohl auf normierte Härtevergleichsplatten als auch auf individuelle Referenznormale eingestellt werden.

Lieferumfang: Displayeinheit, UCI-Sensoreinheit, Transportkoffer, Software zur Übertragung der gespeicherten Daten an den PC, Zubehör (Schutzumrandung, siehe Bild 3)


Weitere Suchbegriffe: härtemessgerät, Präzisionswaage
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7303
50
Frei Haus
ab € 3.433,90*
€ 3.862,18*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.759,73*
€ 3.957,22*
3 Tage
14
Frei Haus
ab € 3.915,26*
€ 4.048,48*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.557,92*
€ 4.691,10*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 5.144,62*
€ 5.282,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7303
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.862,18*
€ 4.595,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.818,28*
€ 4.543,75
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3.780,10*
€ 4.498,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.679,82*
€ 4.378,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.583,21*
€ 4.264,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3.433,90*
€ 4.086,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 7303
Versand: Lager 7303
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 156,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7303
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:benutzt, ohne Gebrauchsspuren
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kern
HO 1K
ab € 3.339,04*
Ähnlich
Kern
HO 5K
ab € 3.691,28*
Ähnlich
Sauter Messtechnik
HO3M
ab € 4.833,00*
Ähnlich
Sauter Messtechnik
HO 2K
ab € 3.431,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.