| |
|
| Artikel-Nr.: 7303-M2016 Herst.-Nr.: HFD 6T-3 EAN/GTIN: 4045761202771 |
| |
|
| | |
| Kern HFD 6T-3 Kranwaage - 6000Kg/2000g Robuste, hochauflösende Kranwaage. - Wägebereich:1500 | 3000 | 6000 kg. - Ablesbarkeit: 500 | 1000 | 2000 g. - A:194 mm. - B:129 mm. - C:145 mm. - D:477 mm. - E:426 mm. - F:68,3 mm. - G:68,3 mm. KernHFD Serie. Die Waagen entsprechen mit dem Prüfzeichen TÜV den Anforderungen der Norm EN 13155 (Lose Lastaufnehmer) und EN 61010-1 (Elektrische Sicherheit). Durch die stabile Konstruktion und robuste Ausführung ideal geeignet für den dauerhaften Einsatz im industriellen Umfeld. Hohe Mobilität: dank Akkubetrieb und kompakter Bauweise geeignet zum Einsatz an mehreren Standorten. Hold-Funktion: bei Wägestillstand wird die Gewichtsanzeige automatisch bis zur Betätigung der HOLD-Taste ''eingefroren''. Tarieren: Rücksetzen der Anzeige auf 0 bei belasteter Waage. Jetzt werden entnommene bzw. hinzugefügte Lasten direkt angezeigt. Funk-Fernbedienung serienmäßig. Reichweite ca. 20 m. Alle Funktionen (ausgenommen ON/OFF) sind anwählbar. B×T×H 48×10×95 mm, Batterien Size AAA (2×1,5 V) inklusive. +++ Achtung +++ Kranwaagen sind sicherheitsrelevante Artikel. Ein Bruch einer Kranwaage mit Belastung im Bereich einiger Tonnen kann zu schwerwiegenden Verletzungen oder gar Todesfolgen führen, wenn dabei Menschen getroffen werden. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 510,85* | € 560,49* | | | | Lager 7303 | | | | | | Frei Haus | ab € 536,75* | € 650,40* | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 606,11* | € 658,71* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 604,49* | € 668,17* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 648,48* | € 699,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7303 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7303 | | Versand: Lager 7303 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 156,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7303 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|