Kern MPD 250K100M - ohne Eichung
Professionelle Step-On Personenwaage mit Eich und Medizinzulassung!
Ohne Eichung
Diese Waage wird ohne Ersteichung ausgeliefert. Dadurch ist eine spätere Eichung ausgeschlossen.
Bitte diese Ausführung (ohne Eichung) nur kaufen, wenn definitiv keine Eichung benötigt wird.
- Wägebereich: 250 kg.
- Ablesbarkeit: 0,1 kg.
- Wägefläche: 36,5 x 36,0 cm.
- Material Wägeplatte: Kunststoff.
- Wägesystem: Dehnungsmessstreifen
Personenwaage MPD
Eichklasse III. (Eichung optional)
Medizinzulassung nach 93/42/EWG.
Robuste Ausführung für den täglichen Gebrauch im professionellen Umfeld
Einfachste Bedienung - ein Tippen des Fußes genügt zum Einschalten der Waage. (siehe Bild)
Ergonomisch optimierte Bauform.
Hygienisch und leicht zu reinigen.
Sicheres und rutschfreies Aufstellen durch höhenverstellbare Gummifüße.
Libelle zum exakten Nivellieren der Waage serienmäßig.
Große Trittfläche mit rutschfreier und abriebfester Oberfläche aus Kunststoff, für optimale Standsicherheit.