Kern DE 6K1D Plattformwaage
Langjähriges Erfolgsmodell mit staub- und spritzwassergeschütztem Auswertegerät!
- Wägebereich: 3/6 kg.
- Ablesbarkeit:1/2 g.
- Linearität:3/6 g.
- Reproduzierbarkeit:1/2 g.
- Wägefläche:31,8 x 30,8cm.
- Kabellänge Anzeigegerät: 1,4 m.
- Material Wägeplatte: Edelstahl
- Einschwingzeit:2,5 s.
- Wägesystem: Dehnungsmessstreifen
Kern DE-D Serie.
Ideal geeignet für Produktion, Lager, Versand.
Auswertegerät vielseitig positionierbar: z. B. freistehend oder an die Wand geschraubt (optional).
Auswertegerät IP65. Geschützt gegen Staub und Spritzwasser (nur im Batterie- oder Akkubetrieb).
PRE-TARE-Funktion für manuellen Vorabzug eines bekannten Behältergewichts, nützlich bei Füllmengenkontrollen.
Mit der Rezepturfunktion lassen sich verschiedene Bestandteile einer Mischung zuwiegen. Zur Kontrolle kann das Gesamtgewicht aller Bestandteile aufgerufen werden.
Frei programmierbare Wägeeinheit, z. B. Anzeige direkt in Fadenlänge g/m, Papiergewicht g/m2, o. ä..