Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kern ABJ 320-4NM Analysewaage - 320g/0,1mg - Ohne Eichung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kern ABJ 320-4NM Analysewaage - 320g/0,1mg - Ohne Eichung
Kern ABJ 320-4NM Analysewaage - 320g/0,1mg - Ohne Eichung
Artikel-Nr.:
     7303-M225
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     ABJ 320-4NM
EAN/GTIN:
     4045761145344
Suchbegriffe:
Analysenwaage
Analysewaage
Dosierwaage
Rezepturwaage

Kern ABJ 320-4NM Analysewaage.

Ohne Eichung


Der Bestseller unter den Analysewaagen, mit hochwertigem Single-Cell Wägesystem.

- Wägebereich:
320 g.

- Ablesbarkeit: 0,1 mg.

- Eichwert: 1 mg.

- Reproduzierbarkeit: 0,2 mg.

- Linearität: 0,3 mg.

- Mindestlast: 0,01 g.

- Wägefläche:Ø 91 mm.

- Material Wägeplatte: Edelstahl

- Wägeraum: 174 x 162 x 227 mm.

- Einschwingzeit:3 s.


Kern Analysewaage ABJ.

Dosierhilfe: Hoch-Stabilitätsmodus und andere Filtereinstellungen wählbar.

Komfortables Rezeptieren/Dokumentieren mit kombinierter Tara/Print-Funktion.

Zudem werden die Mischungsbestandteile der Rezeptur automatisch nummeriert und mit Nummer/Gewichtswert ausgedruckt.

Waagen-Identifikationsnummer: 4-stellig, frei programmierbar, wird im Justierprotokoll ausgedruckt.

Automatischer Daten-Output an den PC/Drucker nach jedem Stillstand der Waage.


Single-Cell Spitzentechnologie:

Vollautomatische Herstellung der Wägezelle aus einem Stück.

Stabiles Temperatur-Verhalten.

Kurze Einschwingzeit: Stabile Wägewerte innerhalb von ca. 3 sec unter Laborbedingungen.

Hohe mechanische Robustheit.

Hohe Eckenlast-Sicherheit.

Diese Waage wird ohne Ersteichung ausgeliefert. Dadurch ist eine spätere Eichung ausgeschlossen.

Bitte diese Ausführung (ohne Eichung) nur kaufen, wenn definitiv keine Eichung benötigt wird.





Weitere Suchbegriffe: Laborwaage, Laborwaagen, analysenwaage
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7303
80
Frei Haus
ab € 1.106,66*
€ 1.276,98*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.207,83*
€ 1.305,33*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.237,80*
€ 1.312,16*
Frei Haus
ab € 1.261,87*
€ 1.330,63*
Frei Haus
ab € 1.028,78*
€ 1.347,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7303
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.276,98*
€ 1.519,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.263,77*
€ 1.503,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.251,13*
€ 1.488,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.210,95*
€ 1.441,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.169,06*
€ 1.391,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1.120,35*
€ 1.333,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.106,66*
€ 1.316,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 7303
Versand: Lager 7303
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 156,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7303
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:benutzt, ohne Gebrauchsspuren
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.