Kern RPB 30K5DM Ladenwaage - Ohne Eichung
Preisrechnende hochwertige Ladenwaage mit Speicherplätzen für Artikelpreise.
Variante: Ohne Eichung
+++ ACHTUNG +++
Diese Waage wird ohne Ersteichung ausgeliefert. Dadurch ist eine spätere Eichung ausgeschlossen.
Bitte diese Ausführung (ohne Eichung) nur kaufen, wenn definitiv keine Eichung benötigt wird.
- Wägebereich: 15/30 kg.
- Ablesbarkeit: 5/10 g.
- Eichwert: 5/10 g.
- Mindestlast: 100 g.
- Wägefläche: 29,5 x 22,5 cm.
- Material Wägeplatte: Edelstahl
- Wägesystem: Dehnungsmessstreifen
Ladenwaage RPB.
Zweitanzeige an Rückseite serienmäßig.Drei Displays für: Gewicht (eichfähig), Grundpreis, Verkaufspreis.
Grundpreis umschaltbar von €/kg auf €/100 g.
Speicher (PLU) für 10 Artikelpreise.
Auto-Clear-Taste: Eingestellter Grundpreis wird bei entlasteter Waage automatisch gelöscht.
Hohe Mobilität dank Akkubetrieb (optional) und geringem Eigengewicht.
Achtung: Akku muss zusätzlich bestellt werden.
Anwendungsbeispiele:
Ladengeschäfte
Ambulante Märkte
Hofläden
Obst- und Gemüseverkauf für Selbstpflücker