Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kern RPB 30K5DHM Ladenwaage - Ohne Eichung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kern RPB 30K5DHM Ladenwaage - Ohne Eichung
Kern RPB 30K5DHM Ladenwaage - Ohne Eichung
Artikel-Nr.:
     7303-M2267
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     RPB 30K5DHM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ladenwaage
Preisrechnende Waage
Tierwaage
Veterinärwaage

Kern RPB 30K5DHM Ladenwaage - Ohne Eichung

Preisrechnende hochwertige Ladenwaage mit Hochanzeige.

Variante: Ohne Eichung


+++ ACHTUNG +++

Diese Waage wird ohne Ersteichung ausgeliefert. Dadurch ist eine spätere Eichung ausgeschlossen.

Bitte diese Ausführung (ohne Eichung) nur kaufen, wenn definitiv keine Eichung benötigt wird.

 

- Wägebereich: 15/30 kg.

- Ablesbarkeit: 5/10 g.

- Eichwert: 5/10 g.

- Mindestlast: 100 g.

- Wägefläche: 29,5 x 22,5 cm.

- Stativhöhe: 53 cm.

- Material Wägeplatte: Edelstahl

- Wägesystem: Dehnungsmessstreifen
 

Ladenwaage RPB.

Hochanzeige hinterleuchtet, drehbar auf Stativ, Stativhöhe ca. 530 mm.

Drei Displays für: Gewicht (eichfähig), Grundpreis, Verkaufspreis.

Grundpreis umschaltbar von €/kg auf €/100 g.

Speicher (PLU) für 10 Artikelpreise.

Auto-Clear-Taste: Eingestellter Grundpreis wird bei entlasteter Waage automatisch gelöscht.

Hohe Mobilität dank Akkubetrieb (optional) und geringem Eigengewicht.

Achtung: Akku muss zusätzlich bestellt werden.

Anwendungsbeispiele:

Ladengeschäfte

Ambulante Märkte

Hofläden

Obst- und Gemüseverkauf für Selbstpflücker

 

 

Weitere Suchbegriffe: tierwaage kern, tierwaage, Präzisionswaage
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
14
Frei Haus
ab € 196,51*
€ 239,03*
Lager 7303
80
Frei Haus
ab € 181,12*
€ 239,06*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 197,67*
€ 240,85*
4 Tage
10
Frei Haus
ab € 224,96*
€ 271,08*
Preise: Lager 7303
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 239,06*
€ 284,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 228,14*
€ 271,49
pro Stück
ab 3 Stück
€ 225,86*
€ 268,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 212,13*
€ 252,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 197,90*
€ 235,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 189,65*
€ 225,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 181,12*
€ 215,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 7303
Versand: Lager 7303
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 156,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7303
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:benutzt, ohne Gebrauchsspuren
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.