Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kern CKE 16K0.05 Zählwaage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kern CKE 16K0.05 Zählwaage
Kern CKE 16K0.05 Zählwaage
Artikel-Nr.:
     7303-M2377
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     CKE 16K0.05
EAN/GTIN:
     4045761103825
Suchbegriffe:
Tischwaage
Zählwaage
zählwaagen kern
zählwaage

Kern CKE 16K0.05

Selbsterklärende Zählwaage mit Laborgenauigkeit, Zählauflösung 160.000 Punkte

- Wägebereich: 16 kg.

- Ablesbarkeit: 0,05 g.

- Reproduzierbarkeit: 0,1 g.

- Wägeplatte: 34 x 24 cm.

- Material Wägeplatte: Edelstahl

Zählwaage CKE

Präzise, intuitiv bedienbar und digital – mit unseren Zählwaagen beschleunigen Sie Ihre Prozesse bei der jährlichen Inventur und sparen so Zeit und Kosten.
Selbsterklärendes, grafikunterstütztes Bedienfeld, auch ohne Bedienungsanleitung sofort verständlicher Ablauf der Arbeitsschritte.

- keine Anlernzeit = spart Kosten

- ideal für den ungeübten Benutzer

- visualisierter Ablauf vermeidet Bedienfehler

Die 4 Arbeitsschritte werden von links nach rechts durchgeführt:

Leeren Behälter auf die Wägeplatte stellen und per Tastendruck (TARE) tarieren.
Referenzstückzahl der Zählmenge in den Behälter einfüllen (5, 10, 20 oder beliebige Stückzahl).
Gewählte Referenzstückzahl per Tastendruck (5, 10, 20 oder beliebige Stückzahl) bestätigen.
Zählmenge in den Behälter einfüllen. Die Stückzahl wird direkt im Display angezeigt.

Genaues Zählen: Die automatische Referenzoptimierung verbessert stufenweise den Durchschnittswert des Teilegewichts.
KERN Universal Port (KUP): erlaubt den Anschluss externer KUP Schnittstellenadapter, wie z. B. RS-232, USB, Bluetooth, WLAN oder Ethernet, zum Austausch von Daten und Steuerbefehlen, ohne Einbauaufwand.
KERN Communication Protocol (KCP): Das KCP erlaubt die Abfrage und Fernsteuerung der Waage über externe Steuerungsgeräte oder Computer.
Zwei Waagen in einer: Umschaltung vom Zählmodus in den Wiegemodus per Tastendruck.
Arbeitsschutzhaube im Lieferumfang enthalten.


Bei weiteren Fragen oder Beratungswünschen kontaktieren Sie uns bitte telefonisch oder per Email.

Weitere Suchbegriffe: zählwaage 0,05 g
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7303
50
Frei Haus
ab € 394,39*
€ 498,92*
Frei Haus
ab € 433,36*
€ 510,43*
Frei Haus
ab € 453,55*
€ 514,24*
Frei Haus
ab € 494,70*
€ 558,95*
3 Tage
11
Frei Haus
ab € 501,36*
€ 568,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7303
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 498,92*
€ 593,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 482,87*
€ 574,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 478,04*
€ 568,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 443,56*
€ 527,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 410,89*
€ 488,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 401,96*
€ 478,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 394,39*
€ 469,32
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 394,39* pro Paket)
Lagerstand: Lager 7303
Versand: Lager 7303
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 156,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7303
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:benutzt, ohne Gebrauchsspuren
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.