Kern 281-201 Federwaage
Präzise, mechanische Federwaage mit robusten Aluminium-Gehäuse mit g/kg-Ablesbarkeit.
- Wägebereich:60 g
- Ablesbarkeit: 0,25 g
- Gehäusematerial: Aluminium
- Länge: 220 - 300mm
- Durchmesser: 12 mm
- Lastaufnahme: Klammer
- Präzision (Abweichung max.): 0,3 %
Kern Federwaage 281 Serie.
Skalenrohr aus Aluminium: robust, langlebig, rostfrei.
Gramm-/Kilogramm-Skala: Messergebnisanzeige in Gramm bzw. Kilogramm statt in N.
Druckkraftmessung: mittels eines optionalen Drucksets möglich.
Haltebügel: dank des drehbaren Haltebügels kann die Skala stets optimal in Blickrichtung ausgerichtet werden.
Hohe Präzision: Spielfreie Federlagerung mit integrierter Taraschraube für hochpräzise Justierung.
Ermüdungsfreie Edelstahl-Feder.
Clip-Öse mit freier Drehbarkeit der unteren Aufhängung um 360° bei Modellen mit [Max] = 1 kg.
Hochwertige Verarbeitung: Abriebfeste, farbig eloxierte Präzisionsskala mit hoher Auflösung für feinstes Ablesen des Messergebnisses.