Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kern 283-502 Federwaage - 100g/1g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kern 283-502 Federwaage - 100g/1g
Kern 283-502 Federwaage - 100g/1g
Artikel-Nr.:
     7303-M3031
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     283-502
EAN/GTIN:
     4045761002234
Suchbegriffe:
Federwaage
Dynamometer
Kraftmessgerät
federwaage kern

Kern 283-502 Federwaage

Präzise, mechanische Federwaage mit robusten Aluminium-Gehäuse mit Newton-Ablesung.


- Wägebereich:100 g

- Ablesbarkeit:1 g

- Gehäusematerial: Aluminium

- Länge:370 -510mm

- Durchmesser:32 mm

- Lastaufnahme:Haken

- Präzision (Abweichung max.): 0,3 %

Kern Federwaage 283 Serie.

Skalenrohr aus Aluminium: robust, langlebig, rostfrei.

Newtonskala: Messergebnisanzeige in Newton.

Handgriff serienmäßig.

Schleppzeiger serienmäßig bei allen Modellen der Serie SAUTER 283 mit [Max] = 50 N.

Haltebügel: dank des drehbaren Haltebügels kann die Skala stets optimal in Blickrichtung ausgerichtet werden,

bei allen Modellen der Serie SAUTER 283 mit [Max] = 50 N.

Ermüdungsfreie Edelstahl-Feder.

Clip-Öse mit freier Drehbarkeit der unteren Aufhängung um 360°.

Hochwertige Verarbeitung: Abriebfeste, farbig eloxierte Präzisionsskala mit hoher Auflösung für feinstes Ablesen des Messergebnisses.

Weitere Suchbegriffe: federwaage
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
14
Frei Haus
ab € 141,64*
€ 174,05*
Lager 7303
50
Frei Haus
ab € 132,28*
€ 181,63*
Frei Haus
ab € 159,08*
€ 195,74*
7 Tage
8
Frei Haus
ab € 354,32*
€ 417,13*
Preise: Lager 7303
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,63*
€ 216,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,17*
€ 213,21
pro Stück
ab 3 Stück
€ 177,38*
€ 211,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,72*
€ 194,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,84*
€ 173,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 142,68*
€ 169,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,28*
€ 157,41
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 132,28* pro Paket)
Lagerstand: Lager 7303
Versand: Lager 7303
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 156,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7303
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:benutzt, ohne Gebrauchsspuren
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.