| |
|
| Artikel-Nr.: 7303-M3059 Herst.-Nr.: 287-108 EAN/GTIN: 4045761189904 |
| |
|
| | |
| Kern 287-108 Federwaage Mechanische Gewichts- und Kraftmessung mit Qualitätsfeder für lange Lebensdauer.
- Wägebereich:500 g. - Ablesbarkeit: 5 g. - Gehäusematerial: Kunststoff. - Länge: 225 - 300mm. - Durchmesser: 12 mm. - Lastaufnahme: Klammer. - Präzision (Abweichung max.): 0,3 %. Kern Federwaage 287 Serie. Optimiertes Preis-/Leistungsverhältnis dank transparentem Kunststoffgehäuse, ideal für Schulen und Bildungseinrichtungen. Hohe Präzision: Spielfreie Federlagerung mit integrierter Taraschraube für hochpräzise Justierung. Ermüdungsfreie Edelstahl-Feder. Abriebfreie, farbige Präzisionsskala mit hoher Auflösung. Dank drehbarem Innenrohr bleibt die Skala stets optimal abzulesen. Die serienmäßig mitgelieferte Aufhängevorrichtung kann bequem gegen eine andere ausgetauscht werden, dadurch individuell an das Wägegut anpassbar.
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 7303 | | | | | | € 4,90* | ab € 53,04* | € 73,54* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 59,39* | € 75,09* | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 60,94* | € 77,17* | | | | | | | | | | € 6,49* | ab € 55,30* | € 78,13* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 64,97* | € 84,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7303 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 53,04* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7303 | | Versand: Lager 7303 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 156,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7303 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | benutzt, ohne Gebrauchsspuren | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|