Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kern 285-502 Federwaage - 50000g/500g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kern 285-502 Federwaage - 50000g/500g
Kern 285-502 Federwaage - 50000g/500g
Kern 285-502 Federwaage - 50000g/500g
Artikel-Nr.:
     7303-M3068
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     285-502
EAN/GTIN:
     4045761002333
Suchbegriffe:
Federwaage
federwaage 50 kg
federwaage
federwaage kern

Kern 285-502 Federwaage

Präzise, mechanische Federwaagen im robusten Aluminium-Gehäuse mit g/kg-Ablesung.

- Wägebereich:50000 g.

- Ablesbarkeit: 500 g.

- Gehäusematerial: Aluminium.

- Länge: 370 - 460 mm.

- Durchmesser: 32 mm.

- Lastaufnahme: Haken.

- Präzision (Abweichung max.): 0,3 %.

Kern Federwaage 285 Serie.
Skalenrohr aus Aluminium: robust, langlebig, rostfrei.
Gramm-/Kilogramm-Skala: Messergebnisanzeige in Gramm bzw. Kilogramm statt in N.
Druckkraftmessung: mittels eines optionalen Drucksets möglich.
Schleppzeiger und Handgriff: serienmäßig bei allen Modellen der Serie 285.
Haltebügel: dank des drehbaren Haltebügels kann die Skala stets optimal in Blickrichtung ausgerichtet werden.
Hohe Präzision: Spielfreie Federlagerung mit integrierter Taraschraube für hochpräzise Justierung.
Ermüdungsfreie Edelstahl-Feder.
Clip-Öse mit freier Drehbarkeit der unteren Aufhängung um 360° bei Modellen mit [Max] = 1 kg.
Hochwertige Verarbeitung: Abriebfeste, farbig eloxierte Präzisionsskala mit hoher Auflösung für feinstes Ablesen des Messergebnisses.

Weitere Suchbegriffe: Feuchtebestimmer
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7303
50
Frei Haus
ab € 161,33*
€ 217,63*
3 Tage
14
Frei Haus
ab € 178,30*
€ 217,84*
Frei Haus
ab € 212,59*
€ 256,16*
6 Tage
18
Frei Haus
ab € 428,92*
€ 497,90*
Preise: Lager 7303
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 217,63*
€ 258,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 209,47*
€ 249,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 207,38*
€ 246,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 192,86*
€ 229,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,06*
€ 207,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 170,27*
€ 202,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,33*
€ 191,98
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 161,33* pro Paket)
Lagerstand: Lager 7303
Versand: Lager 7303
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 156,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7303
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:benutzt, ohne Gebrauchsspuren
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.