Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kern ACJ 100-4M Analysewaage - 120g/0,1mg + USB Schnittstelle - Ohne Eichung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kern ACJ 100-4M Analysewaage - 120g/0,1mg + USB Schnittstelle - Ohne Eichung
Kern ACJ 100-4M Analysewaage - 120g/0,1mg + USB Schnittstelle - Ohne Eichung
Artikel-Nr.:
     7303-M3448
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     ACJ 100-4M
EAN/GTIN:
     4045761235649
Suchbegriffe:
Analysenwaage
Analysewaage
Laborwaage
Laborwaagen

Kern ACJ 100-4M Analysewaage

Der Bestseller unter den Analysewaagen, mit hochwertigem Single-Cell Wägesystem und Eichzulassung.

Ohne Eichung



- Wägebereich: 120 g

- Ablesbarkeit: 0,1 mg

- Eichwert: 1 mg

- Reproduzierbarkeit: 0,2 mg

- Linearität: 0,3 mg

- Mindestlast: 0,01 g

- Wägefläche: Ø 91 mm

- Material Wägeplatte: Edelstahl

- Wägeraum: 174 x 162 x 227 mm

- Einschwingzeit: 3s


Kern Analysewaage ACJ.
Datenschnittstelle RS 232 und USB serienmäßig.

Dosierhilfe: Hoch-Stabilitätsmodus und andere Filtereinstellungen wählbar.

Komfortables Rezeptieren/Dokumentieren mit kombinierter Tara/Print-Funktion.

Zudem werden die Mischungsbestandteile der Rezeptur automatisch nummeriert und mit Nummer/Gewichtswert ausgedruckt.

Waagen-Identifikationsnummer: 4-stellig, frei programmierbar, wird im Justierprotokoll ausgedruckt.

Automatischer Daten-Output an den PC/Drucker nach jedem Stillstand der Waage.


Single-Cell Spitzentechnologie:

Vollautomatische Herstellung der Wägezelle aus einem Stück.

Stabiles Temperatur-Verhalten.

Kurze Einschwingzeit: Stabile Wägewerte innerhalb von ca. 3 sec unter Laborbedingungen.

Hohe mechanische Robustheit.

Hohe Eckenlast-Sicherheit.

Diese Waage wird ohne Ersteichung ausgeliefert. Dadurch ist eine spätere Eichung ausgeschlossen.

Bitte diese Ausführung (ohne Eichung) nur kaufen, wenn definitiv keine Eichung benötigt wird.

Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
14
Frei Haus
ab € 1.005,79*
€ 1.080,54*
Lager 7303
50
Frei Haus
ab € 906,32*
€ 1.080,56*
13 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 1.041,18*
€ 1.122,18*
Frei Haus
ab € 953,70*
€ 1.135,39*
Frei Haus
ab € 1.189,39*
€ 1.270,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7303
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.080,56*
€ 1.285,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.063,95*
€ 1.266,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.053,31*
€ 1.253,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.007,07*
€ 1.198,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 939,73*
€ 1.118,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 919,31*
€ 1.093,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 906,32*
€ 1.078,52
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 906,32* pro Paket)
Lagerstand: Lager 7303
Versand: Lager 7303
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 156,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7303
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:benutzt, ohne Gebrauchsspuren
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.