Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kern MBA 10K-3M - 15kg/5g - Babywaage - ohne Eichung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kern MBA 10K-3M - 15kg/5g - Babywaage - ohne Eichung
Kern MBA 10K-3M - 15kg/5g - Babywaage - ohne Eichung
Kern MBA 10K-3M - 15kg/5g - Babywaage - ohne Eichung
Kern MBA 10K-3M - 15kg/5g - Babywaage - ohne Eichung
Artikel-Nr.:
     7303-M3781
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     MBA 10K-3M
EAN/GTIN:
     4045761248854
Suchbegriffe:
Babywaage
Kinderwaage
Säuglings-Waage
Säuglingswaage

Kern MBA 10K-3M - ohne Eichung

Kompakte Babywaage mit spezieller Safe-Guard-Liegefläche mit Eich- und Medizinzulassung für den professionellen mobilen oder stationären Einsatz in der medizinischen Diagnostik.

Ohne Eichung

Diese Waage wird ohne Ersteichung ausgeliefert. Dadurch ist eine spätere Eichung ausgeschlossen.
Bitte diese Ausführung (ohne Eichung) nur kaufen, wenn definitiv keine Eichung benötigt wird.

- Wägebereich:15kg

- Ablesbarkeit:5g

- Eichwert: 5g

- Mindestlast: 100g

- Wägefläche:60 x 26 cm

- Gesamtabmessung komplett montiert: 845 x 364 x 145 mm

- Material Wägeplatte: Kunststoff


Babywaage MBA - Neues Modell 2021.

Batteriebetrieb Standard. Netzteil unter Zubehör.

Eichklasse III.

Medizinzulassung nach 93/42/EWG.

Modernes Design. Safe-Guard-Liegefläche: die spezielle, besonders vertiefte Liegefläche mit hochgezogenen Seitenwangen bietet optimale Voraussetzungen zum sicheren Wiegen von Säuglingen.

Große, unempfindliche Kunststoff-Liegefläche, ohne Ecken und Kanten, dadurch besonders hygienisch und leicht zu reinigen.

Leichte kompakte Bauweise, dadurch leicht zu transportieren und zu verstauen.

Sicheres und rutschfreies Aufstellen durch Gummifüße.

Einfache Bedienung.

Data-Hold-Funktion: zum bequemen Ablesen der Gewichtsanzeige.

Integrierte AUTO-OFF-Funktion zur Batterieschonung.

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
14
Frei Haus
ab € 339,67*
€ 397,80*
Lager 7303
50
Frei Haus
ab € 358,72*
€ 465,55*
Preise: Lager 7303
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 465,55*
€ 554,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 456,81*
€ 543,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 452,24*
€ 538,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 419,60*
€ 499,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 388,50*
€ 462,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 380,06*
€ 452,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 358,72*
€ 426,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 7303
Versand: Lager 7303
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 156,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7303
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:benutzt, ohne Gebrauchsspuren
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.