Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kern 333-03 Gewichtssatz OIML F2 Edelstahl - 0,001/100g - Holzkoffer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kern 333-03 Gewichtssatz OIML F2 Edelstahl - 0,001/100g - Holzkoffer
Kern 333-03 Gewichtssatz OIML F2 Edelstahl - 0,001/100g - Holzkoffer
Kern 333-03 Gewichtssatz OIML F2 Edelstahl - 0,001/100g - Holzkoffer
Artikel-Nr.:
     7303-M5044
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     333-03
EAN/GTIN:
     4045761005624
Suchbegriffe:
Gewichtssatz
Einzelgewicht
Knopfgewicht
Prüfgewicht

Kern 333-03 Gewichtssatz OIML F2

- Nennwert: 0,001g - 100g
- Form: Knopfform
- Material: Edelstahl feingedreht


Material Prüfgewicht: Einzelgewicht Edelstahl feingedreht, Milligrammgewichte Aluminium & Neusilber.

Material Koffer: Holz.

In der Tabelle ist jeweils das kleinste und das größte Gewicht aufgeführt.

Pinzette wird gratis mitgeliefert!

Weitere Suchbegriffe: Wägegewichte, einzelgewichte edelstahl, kern einzelgewicht, knopfgewicht, Präzisionswaage
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
14
Frei Haus
ab € 371,06*
€ 431,45*
Lager 7303
50
Frei Haus
ab € 334,75*
€ 431,48*
Frei Haus
ab € 377,45*
€ 440,23*
7 Tage
13
Frei Haus
ab € 696,93*
€ 776,91*
Preise: Lager 7303
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 431,48*
€ 513,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 421,81*
€ 501,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 417,60*
€ 496,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 379,86*
€ 452,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 354,01*
€ 421,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 346,31*
€ 412,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 334,75*
€ 398,35
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 334,75* pro Paket)
Lagerstand: Lager 7303
Versand: Lager 7303
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 156,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7303
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:benutzt, ohne Gebrauchsspuren
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kern
962-402
ab € 175,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.