Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kern 333-04 Gewichtssatz OIML F2 Edelstahl - 0,001/200g - Holzkoffer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kern 333-04 Gewichtssatz OIML F2 Edelstahl - 0,001/200g - Holzkoffer
Kern 333-04 Gewichtssatz OIML F2 Edelstahl - 0,001/200g - Holzkoffer
Kern 333-04 Gewichtssatz OIML F2 Edelstahl - 0,001/200g - Holzkoffer
Artikel-Nr.:
     7303-M5045
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     333-04
EAN/GTIN:
     4045761005648
Suchbegriffe:
Gewichtssatz
Einzelgewicht
Knopfgewicht
Prüfgewicht

Kern 333-04 Gewichtssatz OIML F2

- Nennwert: 0,001g - 200g
- Form: Knopfform
- Material: Edelstahl feingedreht


Material Prüfgewicht: Einzelgewicht Edelstahl feingedreht, Milligrammgewichte Aluminium & Neusilber.

Material Koffer: Holz.

In der Tabelle ist jeweils das kleinste und das größte Gewicht aufgeführt.

Pinzette wird gratis mitgeliefert!

Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
14
Frei Haus
ab € 429,61*
€ 498,80*
Lager 7303
50
Frei Haus
ab € 387,16*
€ 498,82*
Frei Haus
ab € 432,96*
€ 501,24*
7 Tage
13
Frei Haus
ab € 717,19*
€ 795,49*
Preise: Lager 7303
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 498,82*
€ 593,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 479,31*
€ 570,38
pro Stück
ab 3 Stück
€ 474,52*
€ 564,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 438,27*
€ 521,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 408,60*
€ 486,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 399,71*
€ 475,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 387,16*
€ 460,72
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 387,16* pro Paket)
Lagerstand: Lager 7303
Versand: Lager 7303
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 156,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7303
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:benutzt, ohne Gebrauchsspuren
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kern
962-403
ab € 195,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.