Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kern 333-06 Gewichtssatz OIML F2 Edelstahl - 0,001/1000g - Holzkoffer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kern 333-06 Gewichtssatz OIML F2 Edelstahl - 0,001/1000g - Holzkoffer
Kern 333-06 Gewichtssatz OIML F2 Edelstahl - 0,001/1000g - Holzkoffer
Kern 333-06 Gewichtssatz OIML F2 Edelstahl - 0,001/1000g - Holzkoffer
Artikel-Nr.:
     7303-M5047
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     333-06
EAN/GTIN:
     4045761005709
Suchbegriffe:
Gewichtssatz
Einzelgewicht
Knopfgewicht
Prüfgewicht

Kern 333-06 Gewichtssatz OIML F2

- Nennwert: 0,001g - 1000g
- Form: Knopfform
- Material: Edelstahl feingedreht


Material Prüfgewicht: Einzelgewicht Edelstahl feingedreht, Milligrammgewichte Aluminium & Neusilber.

Material Koffer: Holz.

In der Tabelle ist jeweils das kleinste und das größte Gewicht aufgeführt.

Pinzette wird gratis mitgeliefert!

Weitere Suchbegriffe: Wägegewichte, einzelgewichte edelstahl, kern einzelgewicht, knopfgewicht, Präzisionswaage
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
14
Frei Haus
ab € 629,81*
€ 708,92*
Lager 7303
50
Frei Haus
ab € 565,39*
€ 708,94*
Frei Haus
ab € 630,67*
€ 712,81*
7 Tage
20
Frei Haus
ab € 969,63*
€ 1.046,58*
Preise: Lager 7303
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 708,94*
€ 843,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 675,71*
€ 804,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 668,96*
€ 796,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 634,58*
€ 755,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 591,56*
€ 703,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 578,71*
€ 688,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 565,39*
€ 672,81
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 565,39* pro Paket)
Lagerstand: Lager 7303
Versand: Lager 7303
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 156,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7303
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:benutzt, ohne Gebrauchsspuren
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kern
962-405
ab € 211,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.