Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kern 333-07 Gewichtssatz OIML F2 Edelstahl - 0,001/2000g - Holzkoffer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kern 333-07 Gewichtssatz OIML F2 Edelstahl - 0,001/2000g - Holzkoffer
Kern 333-07 Gewichtssatz OIML F2 Edelstahl - 0,001/2000g - Holzkoffer
Kern 333-07 Gewichtssatz OIML F2 Edelstahl - 0,001/2000g - Holzkoffer
Artikel-Nr.:
     7303-M5048
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     333-07
EAN/GTIN:
     4045761005723
Suchbegriffe:
Gewichtssatz
Einzelgewicht
Knopfgewicht
Prüfgewicht

Kern 333-07 Gewichtssatz OIML F2

- Nennwert: 0,001g - 2000g
- Form: Knopfform
- Material: Edelstahl feingedreht


Material Prüfgewicht: Einzelgewicht Edelstahl feingedreht, Milligrammgewichte Aluminium & Neusilber.

Material Koffer: Holz.

In der Tabelle ist jeweils das kleinste und das größte Gewicht aufgeführt.

Pinzette wird gratis mitgeliefert!

Weitere Suchbegriffe: Wägegewichte, einzelgewichte edelstahl, kern einzelgewicht, knopfgewicht, Präzisionswaage
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
14
Frei Haus
ab € 881,00*
€ 960,10*
Frei Haus
ab € 884,87*
€ 960,12*
Lager 7303
50
Frei Haus
ab € 808,49*
€ 972,22*
7 Tage
20
Frei Haus
ab € 1.172,21*
€ 1.247,42*
Preise: Lager 7303
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 972,22*
€ 1.156,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 944,29*
€ 1.123,71
pro Stück
ab 3 Stück
€ 934,85*
€ 1.112,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 894,02*
€ 1.063,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 834,79*
€ 993,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 816,65*
€ 971,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 808,49*
€ 962,10
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 808,49* pro Paket)
Lagerstand: Lager 7303
Versand: Lager 7303
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 156,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7303
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:benutzt, ohne Gebrauchsspuren
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kern
962-406
ab € 245,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.