Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kern 333-08 Gewichtssatz OIML F2 Edelstahl - 0,001/5000g - Holzkoffer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kern 333-08 Gewichtssatz OIML F2 Edelstahl - 0,001/5000g - Holzkoffer
Kern 333-08 Gewichtssatz OIML F2 Edelstahl - 0,001/5000g - Holzkoffer
Kern 333-08 Gewichtssatz OIML F2 Edelstahl - 0,001/5000g - Holzkoffer
Artikel-Nr.:
     7303-M5049
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     333-08
EAN/GTIN:
     4045761005747
Suchbegriffe:
Gewichtssatz
Einzelgewicht
Knopfgewicht
Prüfgewicht

Kern 333-08 Gewichtssatz OIML F2

- Nennwert: 0,001g - 5000g
- Form: Knopfform
- Material: Edelstahl feingedreht


Material Prüfgewicht: Einzelgewicht Edelstahl feingedreht, Milligrammgewichte Aluminium & Neusilber.

Material Koffer: Holz.

In der Tabelle ist jeweils das kleinste und das größte Gewicht aufgeführt.

Pinzette wird gratis mitgeliefert!

Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
14
Frei Haus
ab € 1.186,18*
€ 1.252,07*
Frei Haus
ab € 1.184,44*
€ 1.252,09*
Lager 7303
50
Frei Haus
ab € 1.066,47*
€ 1.252,79*
6 Tage
16
Frei Haus
ab € 1.541,19*
€ 1.627,91*
Preise: Lager 7303
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.252,79*
€ 1.490,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.236,52*
€ 1.471,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.224,15*
€ 1.456,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.171,84*
€ 1.394,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.096,41*
€ 1.304,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1.072,57*
€ 1.276,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.066,47*
€ 1.269,10
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 1.066,47* pro Paket)
Lagerstand: Lager 7303
Versand: Lager 7303
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 156,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7303
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:benutzt, ohne Gebrauchsspuren
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kern
962-407
ab € 258,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.