Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kern 334-09 Gewichtssatz OIML F2 Edelstahl - 1/10000g - Holzkoffer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kern 334-09 Gewichtssatz OIML F2 Edelstahl - 1/10000g - Holzkoffer
Kern 334-09 Gewichtssatz OIML F2 Edelstahl - 1/10000g - Holzkoffer
Kern 334-09 Gewichtssatz OIML F2 Edelstahl - 1/10000g - Holzkoffer
Artikel-Nr.:
     7303-M5058
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     334-09
EAN/GTIN:
     4045761006010
Suchbegriffe:
Gewichtssatz
Einzelgewicht
Knopfgewicht
Prüfgewicht

Kern 334-09 Gewichtssatz OIML F2

- Nennwert: 1g - 10000g
- Form: Knopfform
- Material: Edelstahl feingedreht


Material Prüfgewicht: Einzelgewicht Edelstahl feingedreht, Milligrammgewichte Aluminium & Neusilber.

Material Koffer: Holz.

In der Tabelle ist jeweils das kleinste und das größte Gewicht aufgeführt.

Pinzette wird gratis mitgeliefert!

Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
14
Frei Haus
ab € 1.340,60*
€ 1.411,71*
Lager 7303
50
Frei Haus
ab € 1.202,91*
€ 1.411,73*
Frei Haus
ab € 1.506,19*
€ 1.581,14*
7 Tage
5
Frei Haus
ab € 1.952,77*
€ 2.043,31*
Preise: Lager 7303
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.411,73*
€ 1.679,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.395,32*
€ 1.660,43
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.381,37*
€ 1.643,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.323,74*
€ 1.575,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.239,99*
€ 1.475,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1.213,03*
€ 1.443,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.202,91*
€ 1.431,46
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 1.202,91* pro Paket)
Lagerstand: Lager 7303
Versand: Lager 7303
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 156,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7303
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:benutzt, ohne Gebrauchsspuren
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kern
962-422
ab € 178,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.