Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kern 323-08 Gewichtssatz OIML F1 Edelstahl - 0,001/5000g - Holzkoffer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kern 323-08 Gewichtssatz OIML F1 Edelstahl - 0,001/5000g - Holzkoffer
Kern 323-08 Gewichtssatz OIML F1 Edelstahl - 0,001/5000g - Holzkoffer
Kern 323-08 Gewichtssatz OIML F1 Edelstahl - 0,001/5000g - Holzkoffer
Artikel-Nr.:
     7303-M5065
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     323-08
EAN/GTIN:
     4045761004313
Suchbegriffe:
Gewichtssatz
Einzelgewicht
Knopfgewicht
Prüfgewicht

Kern 323-08 Gewichtssatz OIML F1

- Nennwert: 0,001g - 5000g
- Form: Knopfform
- Material: Edelstahl poliert


Material Prüfgewicht: Einzelgewicht Edelstahl poliert, Milligrammgewichte Aluminium & Neusilber.
Material Koffer: Holz.
In der Tabelle ist jeweils das kleinste und das größte Gewicht aufgeführt.
Pinzette wird gratis mitgeliefert!

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
14
Frei Haus
ab € 1.837,27*
€ 1.921,64*
Frei Haus
ab € 1.827,66*
€ 1.921,66*
Lager 7303
50
Frei Haus
ab € 1.676,12*
€ 1.953,68*
Preise: Lager 7303
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.953,68*
€ 2.324,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.928,64*
€ 2.295,08
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.909,36*
€ 2.272,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.829,76*
€ 2.177,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.716,01*
€ 2.042,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1.678,70*
€ 1.997,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.676,12*
€ 1.994,58
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 1.676,12* pro Paket)
Lagerstand: Lager 7303
Versand: Lager 7303
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 156,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7303
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:benutzt, ohne Gebrauchsspuren
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kern
962-407
ab € 258,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.