Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kern 324-03 Gewichtssatz OIML F1 Edelstahl - 1/100g - Holzkoffer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kern 324-03 Gewichtssatz OIML F1 Edelstahl - 1/100g - Holzkoffer
Kern 324-03 Gewichtssatz OIML F1 Edelstahl - 1/100g - Holzkoffer
Kern 324-03 Gewichtssatz OIML F1 Edelstahl - 1/100g - Holzkoffer
Artikel-Nr.:
     7303-M5068
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     324-03
EAN/GTIN:
     4045761004436
Suchbegriffe:
Gewichtssatz
Einzelgewicht
Knopfgewicht
Prüfgewicht

Kern 324-03 Gewichtssatz OIML F1

- Nennwert: 1g - 100g
- Form: Knopfform
- Material: Edelstahl poliert


Material Prüfgewicht: Einzelgewicht Edelstahl poliert, Milligrammgewichte Aluminium & Neusilber.
Material Koffer: Holz.
In der Tabelle ist jeweils das kleinste und das größte Gewicht aufgeführt.
Pinzette wird gratis mitgeliefert!

Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
14
Frei Haus
ab € 463,30*
€ 539,46*
Lager 7303
50
Frei Haus
ab € 419,08*
€ 539,48*
Frei Haus
ab € 467,42*
€ 540,32*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 422,43*
€ 543,37*
Preise: Lager 7303
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 539,48*
€ 641,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 516,25*
€ 614,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 511,09*
€ 608,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 473,99*
€ 564,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 441,56*
€ 525,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 431,95*
€ 514,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 419,08*
€ 498,71
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 419,08* pro Paket)
Lagerstand: Lager 7303
Versand: Lager 7303
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 156,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7303
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:benutzt, ohne Gebrauchsspuren
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kern
962-416
ab € 75,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.