Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kern 324-04 Gewichtssatz OIML F1 Edelstahl - 1/200g - Holzkoffer


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Kern 324-04 Gewichtssatz OIML F1 Edelstahl - 1/200g - Holzkoffer
Kern 324-04 Gewichtssatz OIML F1 Edelstahl - 1/200g - Holzkoffer
Kern 324-04 Gewichtssatz OIML F1 Edelstahl - 1/200g - Holzkoffer
Artikel-Nr.:
     7303-M5069
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     324-04
EAN/GTIN:
     4045761004443
Suchbegriffe:
Gewichtssatz
Einzelgewicht
Knopfgewicht
Prüfgewicht

Kern 324-04 Gewichtssatz OIML F1

- Nennwert: 1g - 200g
- Form: Knopfform
- Material: Edelstahl poliert


Material Prüfgewicht: Einzelgewicht Edelstahl poliert, Milligrammgewichte Aluminium & Neusilber.
Material Koffer: Holz.
In der Tabelle ist jeweils das kleinste und das größte Gewicht aufgeführt.
Pinzette wird gratis mitgeliefert!

Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Satz
Frei Haus
ab € 531,17*
€ 610,67*
Lager 7303
50
pro Satz
Frei Haus
ab € 532,50*
€ 674,70*
10 Tage
nicht lagernd
pro Satz
Frei Haus
ab € 543,76*
€ 684,83*
6 Tage
16
pro Stück
Frei Haus
ab € 924,03*
€ 1.002,31*
Preise: Lager 7303
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 674,70*
€ 802,89
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 644,74*
€ 767,24
pro Satz
ab 3 Sätze
€ 638,29*
€ 759,57
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 600,82*
€ 714,98
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 559,72*
€ 666,07
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 547,55*
€ 651,58
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 532,50*
€ 633,68
pro Satz
1 Satz enthält 1 Paket (ab € 532,50* pro Paket)
Lagerstand: Lager 7303
Versand: Lager 7303
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 156,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7303
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:benutzt, ohne Gebrauchsspuren
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kern
962-417
ab € 86,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.