Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kern 324-05 Gewichtssatz OIML F1 Edelstahl - 1/500g - Holzkoffer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kern 324-05 Gewichtssatz OIML F1 Edelstahl - 1/500g - Holzkoffer
Kern 324-05 Gewichtssatz OIML F1 Edelstahl - 1/500g - Holzkoffer
Kern 324-05 Gewichtssatz OIML F1 Edelstahl - 1/500g - Holzkoffer
Artikel-Nr.:
     7303-M5070
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     324-05
EAN/GTIN:
     4045761004450
Suchbegriffe:
Gewichtssatz
Einzelgewicht
Knopfgewicht
Prüfgewicht

Kern 324-05 Gewichtssatz OIML F1

- Nennwert: 1g - 500g
- Form: Knopfform
- Material: Edelstahl poliert


Material Prüfgewicht: Einzelgewicht Edelstahl poliert, Milligrammgewichte Aluminium & Neusilber.
Material Koffer: Holz.
In der Tabelle ist jeweils das kleinste und das größte Gewicht aufgeführt.
Pinzette wird gratis mitgeliefert!

Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
14
Frei Haus
ab € 729,42*
€ 810,04*
Frei Haus
ab € 730,93*
€ 810,06*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 662,06*
€ 814,36*
Lager 7303
50
Frei Haus
ab € 704,45*
€ 859,77*
Preise: Lager 7303
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 859,77*
€ 1.023,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 827,13*
€ 984,28
pro Stück
ab 3 Stück
€ 818,86*
€ 974,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 783,19*
€ 932,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 731,16*
€ 870,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 715,27*
€ 851,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 704,45*
€ 838,30
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 704,45* pro Paket)
Lagerstand: Lager 7303
Versand: Lager 7303
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 156,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7303
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:benutzt, ohne Gebrauchsspuren
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kern
962-418
ab € 107,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.