Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kern 324-06 Gewichtssatz OIML F1 Edelstahl - 1/1000g - Holzkoffer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kern 324-06 Gewichtssatz OIML F1 Edelstahl - 1/1000g - Holzkoffer
Kern 324-06 Gewichtssatz OIML F1 Edelstahl - 1/1000g - Holzkoffer
Kern 324-06 Gewichtssatz OIML F1 Edelstahl - 1/1000g - Holzkoffer
Artikel-Nr.:
     7303-M5071
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     324-06
EAN/GTIN:
     4045761004467
Suchbegriffe:
Gewichtssatz
Einzelgewicht
Knopfgewicht
Prüfgewicht

Kern 324-06 Gewichtssatz OIML F1

- Nennwert: 1g - 1000g
- Form: Knopfform
- Material: Edelstahl poliert


Material Prüfgewicht: Einzelgewicht Edelstahl poliert, Milligrammgewichte Aluminium & Neusilber.
Material Koffer: Holz.
In der Tabelle ist jeweils das kleinste und das größte Gewicht aufgeführt.
Pinzette wird gratis mitgeliefert!

Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
14
Frei Haus
ab € 887,14*
€ 966,15*
Frei Haus
ab € 890,41*
€ 966,16*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 807,83*
€ 971,18*
Lager 7303
50
Frei Haus
ab € 857,57*
€ 1.028,23*
Preise: Lager 7303
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.028,23*
€ 1.223,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.004,63*
€ 1.195,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 994,59*
€ 1.183,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 951,79*
€ 1.132,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 889,43*
€ 1.058,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 870,10*
€ 1.035,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 857,57*
€ 1.020,51
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 857,57* pro Paket)
Lagerstand: Lager 7303
Versand: Lager 7303
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 156,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7303
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:benutzt, ohne Gebrauchsspuren
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kern
962-419
ab € 117,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.