Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kern 324-07 Gewichtssatz OIML F1 Edelstahl - 1/2000g - Holzkoffer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kern 324-07 Gewichtssatz OIML F1 Edelstahl - 1/2000g - Holzkoffer
Kern 324-07 Gewichtssatz OIML F1 Edelstahl - 1/2000g - Holzkoffer
Kern 324-07 Gewichtssatz OIML F1 Edelstahl - 1/2000g - Holzkoffer
Artikel-Nr.:
     7303-M5072
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     324-07
EAN/GTIN:
     4045761004474
Suchbegriffe:
Gewichtssatz
Einzelgewicht
Knopfgewicht
Prüfgewicht

Kern 324-07 Gewichtssatz OIML F1

- Nennwert: 1g - 2000g
- Form: Knopfform
- Material: Edelstahl poliert


Material Prüfgewicht: Einzelgewicht Edelstahl poliert, Milligrammgewichte Aluminium & Neusilber.
Material Koffer: Holz.
In der Tabelle ist jeweils das kleinste und das größte Gewicht aufgeführt.
Pinzette wird gratis mitgeliefert!

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
14
Frei Haus
ab € 1.292,67*
€ 1.377,48*
Lager 7303
50
Frei Haus
ab € 1.163,72*
€ 1.377,50*
Frei Haus
ab € 1.308,96*
€ 1.388,65*
Preise: Lager 7303
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.377,50*
€ 1.639,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.359,59*
€ 1.617,91
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.345,99*
€ 1.601,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.285,97*
€ 1.530,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.202,29*
€ 1.430,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1.176,15*
€ 1.399,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.163,72*
€ 1.384,83
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 1.163,72* pro Paket)
Lagerstand: Lager 7303
Versand: Lager 7303
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 156,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7303
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:benutzt, ohne Gebrauchsspuren
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kern
962-420
ab € 147,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.