Kern ACS 200-4 Analysewaage
Der Bestseller unter den Analysewaagen, mit hochwertigem Single-Cell Wägesystem.
- Wägebereich: 220 g
- Ablesbarkeit: 0,1 mg
- Reproduzierbarkeit: 0,2 mg
- Linearität: 0,3 mg
- Wägefläche: Ø 91 mm
- Material Wägeplatte: Edelstahl
- Wägeraum: 174 x 162 x 227 mm
- Einschwingzeit: 3s
Kern Analysewaage ACS.
Datenschnittstelle RS 232 und USB serienmäßig.
Dosierhilfe: Hoch-Stabilitätsmodus und andere Filtereinstellungen wählbar.
Komfortables Rezeptieren/Dokumentieren mit kombinierter Tara/Print-Funktion.
Zudem werden die Mischungsbestandteile der Rezeptur automatisch nummeriert und mit Nummer/Gewichtswert ausgedruckt.
Waagen-Identifikationsnummer: 4-stellig, frei programmierbar, wird im Justierprotokoll ausgedruckt.
Automatischer Daten-Output an den PC/Drucker nach jedem Stillstand der Waage.
Single-Cell Spitzentechnologie:
Vollautomatische Herstellung der Wägezelle aus einem Stück.
Stabiles Temperatur-Verhalten.
Kurze Einschwingzeit: Stabile Wägewerte innerhalb von ca. 3 sec unter Laborbedingungen.
Hohe mechanische Robustheit.
Hohe Eckenlast-Sicherheit.