Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kern ACJ 300-4M Analysewaage - 320g/0,1mg + USB Schnittstelle - Ohne Eichung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kern ACJ 300-4M Analysewaage - 320g/0,1mg + USB Schnittstelle - Ohne Eichung
Kern ACJ 300-4M Analysewaage - 320g/0,1mg + USB Schnittstelle - Ohne Eichung
Artikel-Nr.:
     7303-M5448
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     ACJ 300-4M
EAN/GTIN:
     4045761235663
Suchbegriffe:
Analysenwaage
Analysewaage
Dosierwaage
Rezepturwaage

Kern ACJ 300-4M Analysewaage

Der Bestseller unter den Analysewaagen, mit hochwertigem Single-Cell Wägesystem und Eichzulassung.

Ohne Eichung


- Wägebereich: 320 g

- Ablesbarkeit: 0,1 mg

- Eichwert: 1 mg

- Reproduzierbarkeit: 0,2 mg

- Linearität: 0,3 mg

- Mindestlast: 0,01 g

- Wägefläche: Ø 91 mm

- Material Wägeplatte: Edelstahl

- Wägeraum: 174 x 162 x 227 mm

- Einschwingzeit: 3s


Kern Analysewaage ACJ.
Datenschnittstelle RS 232 und USB serienmäßig.

Dosierhilfe: Hoch-Stabilitätsmodus und andere Filtereinstellungen wählbar.

Komfortables Rezeptieren/Dokumentieren mit kombinierter Tara/Print-Funktion.

Zudem werden die Mischungsbestandteile der Rezeptur automatisch nummeriert und mit Nummer/Gewichtswert ausgedruckt.

Waagen-Identifikationsnummer: 4-stellig, frei programmierbar, wird im Justierprotokoll ausgedruckt.

Automatischer Daten-Output an den PC/Drucker nach jedem Stillstand der Waage.


Single-Cell Spitzentechnologie:

Vollautomatische Herstellung der Wägezelle aus einem Stück.

Stabiles Temperatur-Verhalten.

Kurze Einschwingzeit: Stabile Wägewerte innerhalb von ca. 3 sec unter Laborbedingungen.

Hohe mechanische Robustheit.

Hohe Eckenlast-Sicherheit.

Diese Waage wird ohne Ersteichung ausgeliefert. Dadurch ist eine spätere Eichung ausgeschlossen.

Bitte diese Ausführung (ohne Eichung) nur kaufen, wenn definitiv keine Eichung benötigt wird.

Weitere Suchbegriffe: analysenwaage geeicht, analysenwaage, analysewaage 0,1 mg, Tischwaage
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
14
Frei Haus
ab € 1.213,96*
€ 1.301,11*
Lager 7303
50
Frei Haus
ab € 1.094,79*
€ 1.301,13*
23 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 1.268,77*
€ 1.352,46*
Frei Haus
ab € 1.156,28*
€ 1.368,85*
Frei Haus
ab € 1.439,40*
€ 1.534,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7303
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.301,13*
€ 1.548,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.285,21*
€ 1.529,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.272,37*
€ 1.514,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.215,03*
€ 1.445,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.134,04*
€ 1.349,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1.109,39*
€ 1.320,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.094,79*
€ 1.302,80
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 1.094,79* pro Paket)
Lagerstand: Lager 7303
Versand: Lager 7303
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 156,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7303
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:benutzt, ohne Gebrauchsspuren
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kern
965-201
ab € 166,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.