Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kern RIB 6K-3M Ladenwaage - Ohne Eichung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kern RIB 6K-3M Ladenwaage - Ohne Eichung
Kern RIB 6K-3M Ladenwaage - Ohne Eichung
Kern RIB 6K-3M Ladenwaage - Ohne Eichung
Artikel-Nr.:
     7303-M58
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     RIB 6K-3M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ladenwaage
Preisrechnende Waage
Tierwaage
Veterinärwaage

Kern RIB 6K-3M Ladenwaage - Ohne Eichung


Preisrechnende hochwertige Ladenwaage mit großem Artikelspeicher, komfortabler Bedienphilosophie.

Variante: Ohne Eichung


+++ ACHTUNG +++

Diese Waage wird ohne Ersteichung ausgeliefert. Dadurch ist eine spätere Eichung ausgeschlossen.

Bitte diese Ausführung (ohne Eichung) nur kaufen, wenn definitiv keine Eichung benötigt wird.

 

- Wägebereich: 3/6 kg.

- Ablesbarkeit: 1/2 g.

- Eichwert: 1/2 g.

- Mindestlast: 20/40 g.

- Wägefläche: 29,4 x 22,5 cm.

- Material Wägeplatte: Edelstahl

- Gesamtabmessung komplett montiert: 32,5 x 40 x11,5 cm.

- Wägesystem: Dehnungsmessstreifen

Ladenwaage RIB.

Zweitanzeige an der Waagenrückseite.

Drei Displays für Gewicht (eichfähig), Grundpreis, Verkaufspreis.

20 Direktpreis-Tasten für häufig wiederkehrende Artikelpreise.

Energieverwaltung: Hinterleuchtung aus nach 5 sec, abschaltbar.

Schmutzabweisende Bauweise durch Wasserrinnen am Gehäuserand und Dichtungsringen über den oberen Gehäuseeinlässen.

 

 

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
14
Frei Haus
ab € 166,19*
€ 202,97*
Lager 7303
50
Frei Haus
ab € 172,70*
€ 234,55*
7 Tage
15
Frei Haus
ab € 391,94*
€ 456,10*
Preise: Lager 7303
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 234,55*
€ 279,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 225,36*
€ 268,18
pro Stück
ab 3 Stück
€ 223,10*
€ 265,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 207,37*
€ 246,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 186,99*
€ 222,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 182,93*
€ 217,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 172,70*
€ 205,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 7303
Versand: Lager 7303
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 156,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7303
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:benutzt, ohne Gebrauchsspuren
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.