Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kern RIB 10K-3HM Ladenwaage - Ohne Eichung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kern RIB 10K-3HM Ladenwaage - Ohne Eichung
Kern RIB 10K-3HM Ladenwaage - Ohne Eichung
Artikel-Nr.:
     7303-M590
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     RIB 10K-3HM
EAN/GTIN:
     4045761190313
Suchbegriffe:
Ladenwaage
Preisrechnende Waage
Tierwaage
Veterinärwaage

Kern RIB 10K-3HM Ladenwaage - Ohne Eichung


Preisrechnende hochwertige Ladenwaage mit Hochanzeige, großem Artikelspeicher, komfortabler Bedienphilosophie.

Variante: Ohne Eichung


+++ ACHTUNG +++

Diese Waage wird ohne Ersteichung ausgeliefert. Dadurch ist eine spätere Eichung ausgeschlossen.

Bitte diese Ausführung (ohne Eichung) nur kaufen, wenn definitiv keine Eichung benötigt wird.

 

- Wägebereich: 6/15 kg.

- Ablesbarkeit: 2/5 g.

- Eichwert: 2/5 g.

- Mindestlast: 40/100 g.

- Wägefläche: 29,4 x 22,5 cm.

- Material Wägeplatte: Edelstahl

- Gesamtabmessung komplett montiert: 32,5 x 40 x 40 cm.

- Wägesystem: Dehnungsmessstreifen

Ladenwaage RIB.

Hochanzeige hinterleuchtet, auf Stativ, Stativhöhe ca. 530 mm.

Drei Displays für Gewicht (eichfähig), Grundpreis, Verkaufspreis.

20 Direktpreis-Tasten für häufig wiederkehrende Artikelpreise.

Energieverwaltung: Hinterleuchtung aus nach 5 sec, abschaltbar.

Schmutzabweisende Bauweise durch Wasserrinnen am Gehäuserand und Dichtungsringen über den oberen Gehäuseeinlässen.


 

 

Weitere Suchbegriffe: Tischwaage, kern & sohn tischwaage, tierwaage, tischwaage 50kg/2g, Analysewaage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 214,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 290,29*
€ 345,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 281,75*
€ 335,28
pro Stück
ab 3 Stück
€ 278,94*
€ 331,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 253,18*
€ 301,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 230,52*
€ 274,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 225,51*
€ 268,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 214,34*
€ 255,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.