| |
|
| Artikel-Nr.: 7303-M597 Herst.-Nr.: EMS 3000-2 EAN/GTIN: 4045761133112 |
| |
|
| | |
| Kern EMS 3000-2 Präzisionswaage Low-Cost-Laborwaage mit großer Wägeplatte! - Wägebereich: 3000 g. - Ablesbarkeit: 0,01 g. - Linearität:0,5 g. - Reproduzierbarkeit:0,02 g. - Wägefläche: 17,5 x 19,0cm. - Einschwingzeit: 3 s. - Wägesystem: Dehnungsmessstreifen Kern Präzisionswaage EMS Besonders geeignet für den Schul- und Lehrbetrieb wie z. B. Biologie, Chemie, Physik. Große, stoßfeste Kunststoff-Wägeplatte. Besonders flache Bauweise. Ergonomisch optimiertes Bedienfeld mit großen Tasten und kontrastreichem LCD-Display. Sicheres und rutschfreies Aufstellen durch Gummifüße. Justierprogramm CAL.
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 170,97* | € 199,16* | | | | | 17 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 189,10* | € 218,12* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 190,27* | € 220,55* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 189,16* | € 225,08* | | | | Lager 7303 | | | | | | Frei Haus | ab € 178,83* | € 228,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7303 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 178,83* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7303 | | Versand: Lager 7303 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 156,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7303 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | benutzt, ohne Gebrauchsspuren | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|