Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kern RIB 6K-3HM Ladenwaage - Ohne Eichung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kern RIB 6K-3HM Ladenwaage - Ohne Eichung
Kern RIB 6K-3HM Ladenwaage - Ohne Eichung
Kern RIB 6K-3HM Ladenwaage - Ohne Eichung
Artikel-Nr.:
     7303-M6155
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     RIB 6K-3HM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ladenwaage
Preisrechnende Waage
Tierwaage
Veterinärwaage

Kern RIB 6K-3M Ladenwaage - Ohne Eichung


Preisrechnende hochwertige Ladenwaage mit großem Artikelspeicher, komfortabler Bedienphilosophie.

Variante: Ohne Eichung


+++ ACHTUNG +++

Diese Waage wird ohne Ersteichung ausgeliefert. Dadurch ist eine spätere Eichung ausgeschlossen.

Bitte diese Ausführung (ohne Eichung) nur kaufen, wenn definitiv keine Eichung benötigt wird.

 

- Wägebereich: 3/6 kg.

- Ablesbarkeit: 1/2 g.

- Eichwert: 1/2 g.

- Mindestlast: 20/40 g.

- Wägefläche: 29,4 x 22,5 cm.

- Material Wägeplatte: Edelstahl

- Gesamtabmessung komplett montiert: 32,5 x 40 x11,5 cm.

- Wägesystem: Dehnungsmessstreifen

Ladenwaage RIB.

Zweitanzeige an der Waagenrückseite.

Drei Displays für Gewicht (eichfähig), Grundpreis, Verkaufspreis.

20 Direktpreis-Tasten für häufig wiederkehrende Artikelpreise.

Energieverwaltung: Hinterleuchtung aus nach 5 sec, abschaltbar.

Schmutzabweisende Bauweise durch Wasserrinnen am Gehäuserand und Dichtungsringen über den oberen Gehäuseeinlässen.

 

 

Weitere Suchbegriffe: Tischwaage, kern tischwaage 1,0g, tierwaage kern, tierwaage, Kranwaage
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
14
Frei Haus
ab € 195,49*
€ 239,39*
Lager 7303
50
Frei Haus
ab € 213,59*
€ 288,34*
7 Tage
20
Frei Haus
ab € 480,17*
€ 554,80*
Preise: Lager 7303
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 288,34*
€ 343,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 276,76*
€ 329,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 274,00*
€ 326,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 251,29*
€ 299,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 230,42*
€ 274,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 225,41*
€ 268,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 213,59*
€ 254,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 7303
Versand: Lager 7303
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 156,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7303
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:benutzt, ohne Gebrauchsspuren
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.