Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kern 333-024 Gewichtssatz OIML F2 Edelstahl - 0,001/50g - Kunststoffkoffer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kern 333-024 Gewichtssatz OIML F2 Edelstahl - 0,001/50g - Kunststoffkoffer
Kern 333-024 Gewichtssatz OIML F2 Edelstahl - 0,001/50g - Kunststoffkoffer
Kern 333-024 Gewichtssatz OIML F2 Edelstahl - 0,001/50g - Kunststoffkoffer
Artikel-Nr.:
     7303-M6449
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     333-024
EAN/GTIN:
     4045761005617
Suchbegriffe:
Gewichtssatz
Kunststoff-Koffer
Kunststoffkoffer
Kunststoff-Pinzetten

Kern 333-024 Gewichtssatz OIML F2

- Nennwert: 0,001g - 50g
- Form: Knopfform
- Material: Edelstahl feingedreht


Material Prüfgewicht: Einzelgewicht Edelstahl feingedreht, Milligrammgewichte Aluminium & Neusilber.

Material Koffer: Kunststoff

In der Tabelle ist jeweils das kleinste und das größte Gewicht aufgeführt.

Pinzette wird gratis mitgeliefert!

Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
14
Frei Haus
ab € 315,41*
€ 375,28*
Lager 7303
50
Frei Haus
ab € 282,47*
€ 375,30*
Frei Haus
ab € 325,12*
€ 386,04*
7 Tage
20
Frei Haus
ab € 559,28*
€ 638,07*
Preise: Lager 7303
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 375,30*
€ 446,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 361,92*
€ 430,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 358,30*
€ 426,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 327,16*
€ 389,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 299,93*
€ 356,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 293,41*
€ 349,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 282,47*
€ 336,14
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 282,47* pro Paket)
Lagerstand: Lager 7303
Versand: Lager 7303
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 156,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7303
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:benutzt, ohne Gebrauchsspuren
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kern
962-401
ab € 163,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.