Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kern 333-044 Gewichtssatz OIML F2 Edelstahl - 0,001/200g - Kunststoffkoffer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kern 333-044 Gewichtssatz OIML F2 Edelstahl - 0,001/200g - Kunststoffkoffer
Kern 333-044 Gewichtssatz OIML F2 Edelstahl - 0,001/200g - Kunststoffkoffer
Kern 333-044 Gewichtssatz OIML F2 Edelstahl - 0,001/200g - Kunststoffkoffer
Artikel-Nr.:
     7303-M6451
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     333-044
EAN/GTIN:
     4045761005655
Suchbegriffe:
Gewichtssatz
Kunststoff-Koffer
Kunststoffkoffer
Einzelgewicht

Kern 333-044 Gewichtssatz OIML F2

- Nennwert: 0,001g - 200g
- Form: Knopfform
- Material: Edelstahl feingedreht


Material Prüfgewicht: Einzelgewicht Edelstahl feingedreht, Milligrammgewichte Aluminium & Neusilber.

Material Koffer: Kunststoff

In der Tabelle ist jeweils das kleinste und das größte Gewicht aufgeführt.

Pinzette wird gratis mitgeliefert!

Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
14
Frei Haus
ab € 420,07*
€ 487,32*
Lager 7303
50
Frei Haus
ab € 379,03*
€ 487,34*
Frei Haus
ab € 424,71*
€ 490,15*
7 Tage
20
Frei Haus
ab € 718,81*
€ 792,77*
Preise: Lager 7303
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 487,34*
€ 579,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 469,38*
€ 558,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 464,68*
€ 552,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 428,32*
€ 509,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 399,66*
€ 475,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 390,98*
€ 465,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 379,03*
€ 451,05
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 379,03* pro Paket)
Lagerstand: Lager 7303
Versand: Lager 7303
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 156,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7303
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:benutzt, ohne Gebrauchsspuren
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kern
962-403
ab € 195,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.