Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kern 333-054 Gewichtssatz OIML F2 Edelstahl - 0,001/500g - Kunststoffkoffer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kern 333-054 Gewichtssatz OIML F2 Edelstahl - 0,001/500g - Kunststoffkoffer
Kern 333-054 Gewichtssatz OIML F2 Edelstahl - 0,001/500g - Kunststoffkoffer
Kern 333-054 Gewichtssatz OIML F2 Edelstahl - 0,001/500g - Kunststoffkoffer
Artikel-Nr.:
     7303-M6452
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     333-054
EAN/GTIN:
     4045761005693
Suchbegriffe:
Gewichtssatz
Kunststoff-Koffer
Kunststoffkoffer
Einzelgewicht

Kern 333-054 Gewichtssatz OIML F2

- Nennwert: 0,001g - 500g
- Form: Knopfform
- Material: Edelstahl feingedreht


Material Prüfgewicht: Einzelgewicht Edelstahl feingedreht, Milligrammgewichte Aluminium & Neusilber.

Material Koffer: Kunststoff

In der Tabelle ist jeweils das kleinste und das größte Gewicht aufgeführt.

Pinzette wird gratis mitgeliefert!

Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
14
Frei Haus
ab € 480,97*
€ 554,80*
Frei Haus
ab € 482,60*
€ 554,82*
Lager 7303
50
Frei Haus
ab € 436,29*
€ 555,07*
7 Tage
20
Frei Haus
ab € 826,70*
€ 907,22*
Preise: Lager 7303
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 555,07*
€ 660,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 533,33*
€ 634,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 528,00*
€ 628,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 488,99*
€ 581,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 453,49*
€ 539,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 443,62*
€ 527,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 436,29*
€ 519,19
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 436,29* pro Paket)
Lagerstand: Lager 7303
Versand: Lager 7303
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 156,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7303
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:benutzt, ohne Gebrauchsspuren
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kern
962-404
ab € 204,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.