Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kern 333-074 Gewichtssatz OIML F2 Edelstahl - 0,001/2000g - Kunststoffkoffer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kern 333-074 Gewichtssatz OIML F2 Edelstahl - 0,001/2000g - Kunststoffkoffer
Kern 333-074 Gewichtssatz OIML F2 Edelstahl - 0,001/2000g - Kunststoffkoffer
Kern 333-074 Gewichtssatz OIML F2 Edelstahl - 0,001/2000g - Kunststoffkoffer
Artikel-Nr.:
     7303-M6454
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     333-074
EAN/GTIN:
     4045761005730
Suchbegriffe:
Gewichtssatz
Kunststoff-Koffer
Kunststoffkoffer
Einzelgewicht

Kern 333-074 Gewichtssatz OIML F2

- Nennwert: 0,001g - 2000g
- Form: Knopfform
- Material: Edelstahl feingedreht


Material Prüfgewicht: Einzelgewicht Edelstahl feingedreht, Milligrammgewichte Aluminium & Neusilber.

Material Koffer: Kunststoff

In der Tabelle ist jeweils das kleinste und das größte Gewicht aufgeführt.

Pinzette wird gratis mitgeliefert!

Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
14
Frei Haus
ab € 856,67*
€ 934,49*
Frei Haus
ab € 860,79*
€ 934,51*
Lager 7303
50
Frei Haus
ab € 775,66*
€ 937,75*
6 Tage
20
Frei Haus
ab € 1.143,92*
€ 1.211,98*
Preise: Lager 7303
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 937,75*
€ 1.115,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 907,98*
€ 1.080,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 898,90*
€ 1.069,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 860,06*
€ 1.023,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 803,16*
€ 955,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 785,70*
€ 934,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 775,66*
€ 923,04
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 775,66* pro Paket)
Lagerstand: Lager 7303
Versand: Lager 7303
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 156,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7303
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:benutzt, ohne Gebrauchsspuren
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kern
962-406
ab € 245,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.