Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kern 334-084 Gewichtssatz OIML F2 Edelstahl - 1/5000g - Kunststoffkoffer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kern 334-084 Gewichtssatz OIML F2 Edelstahl - 1/5000g - Kunststoffkoffer
Kern 334-084 Gewichtssatz OIML F2 Edelstahl - 1/5000g - Kunststoffkoffer
Kern 334-084 Gewichtssatz OIML F2 Edelstahl - 1/5000g - Kunststoffkoffer
Artikel-Nr.:
     7303-M6462
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     334-084
EAN/GTIN:
     4045761006003
Suchbegriffe:
Gewichtssatz
Kunststoff-Koffer
Kunststoffkoffer
Einzelgewicht

Kern 334-084 Gewichtssatz OIML F2

- Nennwert: 1g - 5000g
- Form: Knopfform
- Material: Edelstahl feingedreht


Material Prüfgewicht: Einzelgewicht Edelstahl feingedreht, Milligrammgewichte Aluminium & Neusilber.

Material Koffer: Kunststoff

In der Tabelle ist jeweils das kleinste und das größte Gewicht aufgeführt.

Pinzette wird gratis mitgeliefert!

Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
14
Frei Haus
ab € 953,52*
€ 1.029,88*
Frei Haus
ab € 952,71*
€ 1.029,90*
Lager 7303
50
Frei Haus
ab € 913,52*
€ 1.087,68*
7 Tage
20
Frei Haus
ab € 1.239,02*
€ 1.313,64*
Preise: Lager 7303
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.087,68*
€ 1.294,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.067,27*
€ 1.270,05
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.056,60*
€ 1.257,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.011,17*
€ 1.203,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 945,25*
€ 1.124,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 924,70*
€ 1.100,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 913,52*
€ 1.087,09
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 913,52* pro Paket)
Lagerstand: Lager 7303
Versand: Lager 7303
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 156,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7303
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:benutzt, ohne Gebrauchsspuren
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kern
962-421
ab € 163,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.