Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kern NFN 600K-1M Durchfahrwaage 600kg/200g - IP68 - Ohne Eichung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kern NFN 600K-1M Durchfahrwaage 600kg/200g - IP68 - Ohne Eichung
Kern NFN 600K-1M Durchfahrwaage 600kg/200g - IP68 - Ohne Eichung
Kern NFN 600K-1M Durchfahrwaage 600kg/200g - IP68 - Ohne Eichung
Kern NFN 600K-1M Durchfahrwaage 600kg/200g - IP68 - Ohne Eichung
Artikel-Nr.:
     7303-M6529
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     NFN 600K-1M
EAN/GTIN:
     4045761152847
Suchbegriffe:
Bodenwaage
Durchfahrwaage
Industriewaage
Plattformwaage

Kern NFN 600K-1M Durchfahrwaage - Ohne Eichung

Edelstahl-Durchfahrwaage mit IP68 Schutzklasse, Edelstahl- Auswertegerät mit IP65 und Eichzulassung.

- Wägebereich:600 kg

- Ablesbarkeit: 0,2 kg

- Eichwert: 0,2 kg

- Mindestlast: 4000 g

- Wägefläche:1000 x1000mm

- Abmessung Wägeplatte komplett (BxTxH): 1600 x 1200 x 80 mm

- Kabellänge Anzeigegerät: 5 m

- Kabellänge: 5 m

- Wägesystem: Dehnungsmessstreifen

Kern NFN Serie.

Robuste Durchfahrwaage aus Edelstahl zum schnellen Wiegen von z. B. Wäschewagen, Etagenwagen, Containerwagen, Magazinwagen,
Transportkoffer, Hubwagen, Rollbehältern etc.
Niedrige Bauhöhe der Plattform sowie integrierte Auffahrrampen an beiden Seiten erleichtern das Auffahren.

Dadurch kein Grubenrahmeneinbau nötig- das spart Geld.

Geeignet für die erhöhten hygienischen Anforderungen in der Lebensmittel-Industrie, pharmazeutischen Industrie und chemischen Industrie.
Wägebrücke: komplett aus Edelstahl, extrem biegesteif durch hohe Materialstärke, Staub- und Spritzwasserschutz IP68, 4 verschweißte Edelstahl-Wägezellen.
Unterstützt Sie in Ihrem HACCP-konformen Qualitätssystem.

Auswertegerät: KERN KFN-TM.
Summieren von Gewichtswerten und Zählteilen.

Ein Fußplatten Paar zur Fixierung der Wägebrücke am Boden senden wir gratis dazu!
Unsere großen und schweren KERN Bodenwaagen werden zum sicheren Transport und Schutz der Messtechnik in einer stabilen Holzkiste verschickt.

+++ ACHTUNG +++

Diese Waage wird ohne Ersteichung ausgeliefert. Dadurch ist eine spätere Eichung ausgeschlossen.
Bitte diese Ausführung (ohne Eichung) nur kaufen, wenn definitiv keine Eichung benötigt wird.

Weitere Suchbegriffe: Wägebrücken, plattformwaage, Gewichtssatz
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
14
Frei Haus
ab € 2.758,22*
€ 2.856,76*
Lager 7303
80
Frei Haus
ab € 2.534,70*
€ 2.856,78*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 3.018,48*
€ 3.121,25*
Preise: Lager 7303
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.856,78*
€ 3.399,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.824,84*
€ 3.361,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.796,59*
€ 3.327,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.720,82*
€ 3.237,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.644,90*
€ 3.147,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2.534,70*
€ 3.016,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 7303
Versand: Lager 7303
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 156,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7303
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:benutzt, ohne Gebrauchsspuren
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.