Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sauter TVS 30KN80 motorisierter Prüfstand - bis 30000 N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sauter TVS 30KN80 motorisierter Prüfstand - bis 30000 N
Sauter TVS 30KN80 motorisierter Prüfstand - bis 30000 N
Sauter TVS 30KN80 motorisierter Prüfstand - bis 30000 N
Artikel-Nr.:
     7303-M6557
Hersteller:
     Sauter Messtechnik
Herst.-Nr.:
     TVS 30KN80
EAN/GTIN:
     4045761182332
Suchbegriffe:
Dynamometer
Kraftmessgerät
Prüfstand
Schrittmotor

Sauter TVS 30KN80 Motorisierter vertikaler Prüfstand

Premium-Prüfstand mit Schrittmotor für präzises Prüfen

Messbereich max: 30000 N

Geschwindigkeitsbereich mm/min: 1 – 70

Geschwindigkeitsgenauigkeit (von [Max]): 1 %

Maximaler Verfahrweg: 21 cm

Gehäusematerial: Metall lackiert

Abmessungen (B×T×H): 400 mm x 250 mm x 1550 mm


Sauter TVS

Schrittmotor für optimale Bedienbarkeit:
- für konstante Geschwindigkeit von kleinster bis maximaler Belastung.
- ermöglicht die Prüfung bei minimaler Geschwindigkeit und voller Belastung.
- für höhere Positioniergenauigkeit. Präzises Starten und Stoppen, ohne Nachlauf, auch bei hohen Geschwindigkeiten.
- genaueste Einstellmöglichkeit der Verfahrgeschwindigkeit mit Anzeige im Display.
Maximaler Verfahrweg gesichert durch elektrische Endschalter.
Großer Arbeitsbereich durch standardmäßig lange Führungssäulen, ermöglicht eine Vielzahl von Befestigungsmöglichkeiten
Längenmessgerät SAUTER LA serienmäßig, zum Ablesen des Messweges mit einer Ablesbarkeit von 0,01 mm
Besonders flexible Montagemöglichkeiten von unterschiedlichsten Kraftmessgeräten, wie z. B. SAUTER FC, SAUTER FH-M, SAUTER FA, KERN FK, SAUTER FL:
- Direktmontage von Messgeräten mit interner Messzelle bis 500 N Messbereich (nur bei TVS 5000N240 und TVS 10KN100)
-[/] Direktmontage der externen Messzelle ab 1000 N Messbereich an der Quertraverse[list2]- Halterung für Kraftmessgeräte der Serie SAUTER FH mit externer Messzelle.
Die große Abbildung zeigt den Prüfstand TVS mit: Kraftmessgerät SAUTER FH, Längenmessgerät SAUTER LD, längeren Führungssäulen sowie Halterung für Kraftmessgerät und Prüfobjekte, nicht im Lieferumfang enthalten
Für Kraft-Weg-Prüfungen: Bitte optionales Längenmessgerät SAUTER LD und Software AFH LD sowie Anbringung des Längenmessgeräts im Werk mitbestellen.

Weitere Suchbegriffe: kraftmessgerät sauter, dynamometer, Kranwaage
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7303
50
Frei Haus
ab € 4.399,37*
€ 4.966,57*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 5.438,35*
€ 5.623,36*
Preise: Lager 7303
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.966,57*
€ 5.910,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.901,67*
€ 5.832,99
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4.852,65*
€ 5.774,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.717,59*
€ 5.613,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.590,65*
€ 5.462,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4.399,37*
€ 5.235,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 7303
Versand: Lager 7303
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 156,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7303
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:benutzt, ohne Gebrauchsspuren
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sauter Messtechnik
TVS5000N240
ab € 4.327,40*
Ähnlich
Sauter Messtechnik
TVS50KN80
ab € 6.809,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.