KernORA1SARefraktometer Analog
Analoges Refraktometer - Anwendungsbereich Salz
Skalen: Salinität spez. Gewicht
Messbereich: 0 – 100 ‰ / 1,000 – 1,070 sg
Teilung: 1 ‰ / 0,001 sg
ATC: Ja
Die Modelle der KERN ORA-S-Serie sind universelle, wartungsfreie analoge Handrefraktometer.
Die handliche und robuste Bauweise ermöglicht eine einfache, effiziente und dauerhafte Verwendung im Alltag.Der manuelle Umrechnungsaufwand wird durch mehrere wählbare Skalen vermieden und schließt Anwendungsfehler aus.
Diese Skalen sind speziell entwickelt, exakt kalkuliert und überprüft. Ebenfalls zeichnen sie sich durch sehr dünne und klare Linien aus.
Das optische System und die Prisma-Abdeckung sind aus speziellen Materialien gefertigt, welche ein toleranzarmes Messen ermöglichen.
Ausgestattet sind alle Modelle mit einem Okular mit einer einfachen und reibungslosen Einstellmöglichkeit an unterschiedliche Sehstärken.
Im Lieferumfang enthalten:
- Aufbewahrungsbox
- Kalibrierlösung
- Pipette
- Schraubendreher
- Reinigungstuch
Weiteres Zubehör ist optional erhältlich.
Anwendungsbereich Salz
Folgende Modelle sind besonders geeignet für die Messung und Dosierung des Massenanteils an Natriumchlorid in Wasser (Salinitat) und des Gehaltes von NaCl (Salz) in Wasser.
Dies findet häufig Anwendung bei der Herstellung und dem Kochen von Saucen, Salzlaugen für Gebäck, der Herstellung von Laken (Bsp. Salzlakenkase), Marinaden für Fleisch und der Zubereitung von Meeresfrüchten.
Hauptanwendungsbereiche:
Lebensmittelindustrie
Restaurants und Großküchen[/]Aquaristik: Meereswasser- und Seewasser-Aquarianer/Fischzüchter.
Sie benötigen eine Prisma Klappe mit integrierter LED-Diode?
Kein Problem schauen sie einfach unter M6575
Sie benötigen ein Lederetui?
Kein Problem schauen sie einfach unter M6576
Sie benötigen eine Ersatz Prisma-Klappe?
Kein Problem schauen sie einfach unter M6577
Sie benötigen einen Kalibrierblock?
Kein Problem schauen sie einfach unter M6578
Sie benötigen ein 5er-Set Kalibrierflüssigkeit match 0 %; 2,5 ml
Kein Problem schauen sie einfach unter M6579