Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kern EWJ 600-2SM Präzisionswaage - 600g/0,01g - Ohne Eichung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kern EWJ 600-2SM Präzisionswaage - 600g/0,01g - Ohne Eichung
Kern EWJ 600-2SM Präzisionswaage - 600g/0,01g - Ohne Eichung
Kern EWJ 600-2SM Präzisionswaage - 600g/0,01g - Ohne Eichung
Artikel-Nr.:
     7303-M6703
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     EWJ 600-2SM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Laborwaage
Laborwaagen
Präzisionswaage
laborwaage kern

Kern EWJ 600-2M Präzisionswaage - Ohne Eichung

Hochwertige Präzisionswaage mit interner Justierautomatik.

- Schnittstellen:USB / RS 232 nicht vorhanden

- Wägebereich: 600 g.

- Ablesbarkeit: 0,01 g.

- Eichwert: 0,1 g.

- Linearität: 0,03 g.

- Mindestlast: 0,5 g.

- Wägefläche Ø: 120 mm.

- Wägeraum (BxTxH): 134 x 128 x 80 mm.

- Material Wägeplatte: Edelstahl

- Einschwingzeit: 3 s.

- Wägesystem: Dehnungsmessstreifen


Kern Präzisionswaage EWJ.

Komfortable Bedienphilosophie: Alle Hauptfunktionen haben eine eigene Taste auf dem Bedienfeld.

Interne Justierautomatik zeitgesteuert alle 2 Stunden.

Garantiert hohe Genauigkeit und macht standortunabhängig.

Kapazitätsanzeige: Ein ansteigendes Leuchtband zeigt den noch verfügbaren Wägebereich an.

Serienmäßig: Windschutz.

Wägeraum: 145 x 160 x 80 mm.

+++ ACHTUNG +++

Diese Waage wird ohne Ersteichung ausgeliefert. Dadurch ist eine spätere Eichung ausgeschlossen.
Bitte diese Ausführung (ohne Eichung) nur kaufen, wenn definitiv keine Eichung benötigt wird.

Weitere Suchbegriffe: laborwaage, Analysewaage
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
14
Frei Haus
ab € 341,39*
€ 406,70*
Frei Haus
ab € 361,71*
€ 412,89*
13 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 365,80*
€ 417,98*
Lager 7303
50
Frei Haus
ab € 324,44*
€ 421,37*
Frei Haus
ab € 370,24*
€ 422,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7303
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 421,37*
€ 501,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 405,54*
€ 482,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 402,16*
€ 478,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 375,71*
€ 447,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 354,89*
€ 422,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 341,37*
€ 406,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 324,44*
€ 386,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 7303
Versand: Lager 7303
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 156,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7303
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:benutzt, ohne Gebrauchsspuren
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kern
EWJ-A04S05
ab € 8,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.