Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kern OZP 558T241 Digitalmikroskop-Set Trinocular 3W LED (Durchlicht), 3W LED (Auflicht)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kern OZP 558T241 Digitalmikroskop-Set Trinocular 3W LED (Durchlicht), 3W LED (Auflicht)
Kern OZP 558T241 Digitalmikroskop-Set Trinocular 3W LED (Durchlicht), 3W LED (Auflicht)
Artikel-Nr.:
     7303-M6858
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     OZP 558T241
EAN/GTIN:
     4045761228580
Suchbegriffe:
Aufrechtes Mikroskop
Auflichtmikroskop
Digital-Mikroskop
Forschungsmikroskop

Kern OZP 558T241 Digitalmikroskop-Set

Professionell und leistungsstark dank des sehr hohen Vergrößerungsbereichs, der starken Beleuchtung und der erstklassigen Optik in einer digitalen Kombination.

- Optisches System:Greenough-Optik.

- Tubus: Trinocular

- Tubus Neigungswinkel :35°.

- Beleuchtung: 3W LED (Durchlicht) 3W LED (Auflicht).

- Auflösung:5,1 MP.

- Objektive: 0,6 x - 5,5 x.

- Eingangsspannung:100 - 240 V.

- Enthaltene Kamera:ODC 241

- Schnittstelle:USB 3.0 (14,2 - 101,2 FPS).

- Okulare: HWF 10×20 mm.

- Sehfeld (mm): 38.3 - 4.2.

- Ständer: Säule.

Die professionelle OZP-Serie steht Ihnen nun auch als digitale Komplettlösung für Ihre Live-Untersuchung zur Verfügung. Wahlweise mit adaptierter Tablet oder C-Mount Kamera. Der passende C-Mount Adapter ist selbstverständlich in der Lieferung enthalten.
Das KERN OZP Stereo-Zoom-Mikroskop zeichnet sich aus durch seinen überdurchschnittlichen Vergrößerungsbereich und seine robuste sowie ergonomische Form aus, welche ein müheloses und einfaches Arbeiten über mehrere Stunden hinweg ermöglicht.
Die außerordentlich starke und stufenlos dimmbare 3W-LED-Auf- und Durchlichtbeleuchtung sorgt für eine besonders gute und flexible Beleuchtung Ihrer Probe.
Neben dem großen Arbeitsabstand, einem extra großen Sehfeld und seiner brillianten Auflösung liefert das KERN OZP-S farbtreue und tiefenscharfe Bilder mit hohem Kontrast.
Die adaptierte KERN ODC 241 Tablet-Kamera wurde speziell für die einfache, bequeme und direkte Untersuchung der Probe auf dem Bildschirm entwickelt. Optimal geeignet für Ausbildungsbetriebe, Werkstätten sowie Montage- und Reparaturarbeitsplätze, z. B. in der Elektronikindustrie.
Die adaptierte C-Mount Kamera ist in unterschiedlichen Ausführungen verfügbar und universell einsetzbar.
Detaillierte Informationen zu den einzelnen Bestandteilen finden Sie in der jeweiligen Produktbeschreibung des Einzelartikels.
Eine große Auswahl an Okularen, externen Beleuchtungseinheiten sowie Vorsatzobjektive stehen Ihnen als Zubehör zur Verfügung.
Eine Staubschutzhaube, Augenmuscheln, sowie eine mehrsprachige Betriebsanleitung befinden sich im Lieferumfang.

Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7303
50
Frei Haus
ab € 1.841,36*
€ 2.197,70*
Frei Haus
ab € 1.944,27*
€ 2.311,53*
Frei Haus
ab € 2.291,47*
€ 2.451,75*
5 Tage
14
Frei Haus
ab € 2.519,05*
€ 2.681,18*
Preise: Lager 7303
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.197,70*
€ 2.615,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.137,85*
€ 2.544,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.116,47*
€ 2.518,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.014,91*
€ 2.397,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.892,54*
€ 2.252,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1.851,40*
€ 2.203,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.841,36*
€ 2.191,22
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 1.841,36* pro Paket)
Lagerstand: Lager 7303
Versand: Lager 7303
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 156,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7303
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:benutzt, ohne Gebrauchsspuren
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.